絞り込み
使用荷重(t)
- 0.2(3)
- 1(1)
- 2(1)
最大使用荷重(t)
- 0.2
- 0.08(2)
- 0.1(17)
- 0.15(3)
- 0.18(2)
- 0.25(3)
- 0.3(18)
- 0.4(6)
- 0.45(2)
- 0.5(15)
- 0.54(2)
- 0.545(3)
- 0.727(2)
- 0.95(9)
- 0.999(3)
- 1(7)
- 1.5(5)
- 1.999(4)
- 2(5)
- 2.1(4)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- マックスプル工業(1)
- 富士製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)

パワーウィンチ
(101件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15販売区分業務用
回転式ミニウインチ
マックスプル工業(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)種別手動
リモコンウインチ
京セラインダストリアルツールズ¥269,800税込¥296,7801台当日出荷付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)19タイプ電動式電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1100揚程(m)29荷重(t)0.2(最大)コード長さ(m)5主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16最大使用荷重(kg)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496
ウインチ
京セラインダストリアルツールズ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷吊上荷重200kgの実力用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×30m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)質量(kg)19(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(200kg吊上時)24ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×231×496
シルバーホイスト
富士製作所¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。用途重量物の昇降に使用出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合