絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(1)
エンドレス(2)
フック(1)
使用荷重(t)
- 0.04(1)
- 0.19986(1)
- 0.2(5)
- 1(1)
- 2(1)
ベルト長さ(m)
- 4.5(1)
- 5(1)
ベルト幅(mm)
- 25(4)
最大使用荷重(t)
- 0.2
- 0.05(6)
- 0.08(6)
- 0.09(7)
- 0.1(29)
- 0.15(14)
- 0.18(7)
- 0.22(5)
- 0.25(13)
- 0.3(26)
- 0.4(18)
- 0.5(38)
- 0.6(7)
- 0.67(5)
- 0.95(8)
- 1(26)
- 1.5(12)
- 2(20)
- 3(11)
- -(60)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
- 4(1)
- 4.5(2)
4・4.5
ベルト色
- ブラック(3)
ブラック
ベルト長さ固定側(m)
- 0.5(1)
- -(2)
0.5・-
ブランド
- モノタロウ(1)
- オーエッチ工業(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 象印チェンブロック(1)
- マックスプル工業(1)
- 富士製作所(1)
モノタロウ・オーエッチ工業・京セラインダストリアルツールズ・象印チェンブロック・マックスプル工業・富士製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

パワーウィンチ
(101件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15販売区分業務用
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト エンドレス
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
回転式ミニウインチ
マックスプル工業(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)種別手動
リモコンウインチ
京セラインダストリアルツールズ¥269,800税込¥296,7801台当日出荷付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)19タイプ電動式電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1100揚程(m)29荷重(t)0.2(最大)コード長さ(m)5主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16最大使用荷重(kg)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496
パワーホイストマン
象印チェンブロック¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷ハンドチェーンを使わず、専用シャフト(1.5m)に電動ドライバーをつなぐだけで巻上げ・巻下げが手軽に行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。標準揚程(m)5荷重試験荷重:125%
ウインチ
京セラインダストリアルツールズ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷吊上荷重200kgの実力用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×30m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)質量(kg)19(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(200kg吊上時)24ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×231×496
結束ベルト
オーエッチ工業¥799税込¥8791個3日以内出荷素早く縛れる結束ベルト・ねじれがわかるライン入りです。用途荷締め用。材質ポリプロピレン(ベルト)ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)5破断強度(kg)200バックル開閉バックル:樹脂バックル
シルバーホイスト
富士製作所¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。用途重量物の昇降に使用出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材