絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(36)
- エム・あい(98)
- エスコ(56)
- 松下車輌産業(49)
- HARAX(ハラックス)(44)
- フジ(40)
- ヨドノ(37)
- アルミス(25)
- カミマル(23)
- オオシマ(20)
- 浅香工業(17)
- 大阪タイユー(15)
- アルインコ(12)
- サカエ(12)
- 大有(タイユウ)(11)
- 京町産業車輌(10)
- RAVENDO(10)
- 大一産業(9)
- CAPTAIN STAG(8)
- ブランドをもっと見る

折りたたみキャリーカート
TRUSCO(16件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1台当日出荷折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。付属品荷物固定用ゴム材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム材質(本体)アルミ
ドラム缶運搬車積載250kg
TRUSCO¥88,980税込¥97,8781台当日出荷操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。仕様油圧式トラスコ品番285-2471ストローク(mm)310全長(mm)820高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130全幅(mm)800全高(mm)1050キャスター3輪タイプ前輪内幅WI(mm)622
ストッパー付円形台車
TRUSCO(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から14日以内出荷タイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付ブレーキ/ストッパーあり
ボンベ台車200kg安定型(酸素・アセチレンボンベ二本積用)
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台当日出荷取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。用途酸素・アセチレンボンベ用。仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個トラスコ品番285-2446材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム質量(kg)27.5色オレンジ高さ(mm)1180均等荷重(kg)200すくい板長さ(mm)180すくい板幅(mm)650
ボンベ台車200kg標準型(酸素・アセチレンボンベ二本積用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷手軽に使える2輪タイプです。用途酸素・アセチレンボンベ用。仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)トラスコ品番285-2454材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム質量(kg)22色オレンジ高さ(mm)1180均等荷重(kg)200すくい板長さ(mm)310すくい板幅(mm)610
スチールパイプ製二輪運搬車
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。 縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。 Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム色オレンジキャスター200mmソリッド均等荷重(kg)100
ドラム缶台車
TRUSCO¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷から4日以内出荷オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
オールSUSボンベ台車
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷オールステンレス製のボンベ台車です。本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでの使用もできます。走行時は4輪になるので、安定しています。・ウレタン車輪なので、床を汚しません。用途ボンベの運搬。研究施設、クリーンルームなど。仕様完成品色シルバー高さ(mm)1265均等荷重(kg)100
円形台車
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。仕様縞鋼板平台車仕様積載面寸法(mm)Φ552キャスター4輪自在
ストッパー付円形台車
TRUSCO(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。トラスコ品番300-1270タイプ4点ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)165ブレーキ/ストッパーあり
ドラム缶運搬車
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷キャリーのハンドルパイプのドラム缶を引っ掛ける金具でドラム缶を楽に持ち上げることが出来ます。オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。ハンドル(長さ:1m)はドラム缶を傾けるとき、牽引するときに使用します。持ち上げたドラム缶にキャリーを滑り込ませるだけで載せ替えが簡単です。小回りがきいて、省スペースでの収納も可能で楽にドラム缶を運ぶ事が出来ます。用途食品工場、研究所、クリーンルームなどトラスコ品番257-5467材質本体・金具:ステンレス(SUS304)ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)全長(mm)553奥行(mm)533全幅(mm)553全高(mm)1280均等荷重(kg)240すくい板幅(mm)610台の幅(mm)773前輪(mm)65Φ後輪(mm)100Φすくい板奥行き(mm)420すくい板(mm)高さ140
ドラム缶運搬車TDR-1用樹脂ベルト
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181本4日以内出荷ドラム缶運搬車TDR-1用取替ベルト用途交換・追加用部品仕様ナイロン製トラスコ品番855-5487適合機種TDR-1品名ナイロンベルトアズワン品番64-8717-852018年トラスコ掲載ページ8 1131
A型タンク台車
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷オールステンレス製のタンク用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。タンクの運搬。材質本体・金具/ステンレス(SUS304)床面高さ(mm)98
A型ドラム缶台車
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から7日以内出荷オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
ドラム缶運搬車
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781台11日以内出荷200Lドラム缶専用運搬車です。 ドラム缶を固定するナイロンベルトを標準装備しています。仕様前輪:250mm×50巾ゴム2個、後輪:150mm×35巾ゴム2個トラスコ品番440-8462材質本体:スチール全長(mm)620全幅(mm)600全高(mm)1450前輪内幅WI(mm)475
スクラップ台車
TRUSCO¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴムタイプ手動式タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個差込口フォーク差し込み口:196×76mm
酸素用ボンベ運搬車一本積
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台10日以内出荷酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。用途酸素ボンベ1本積用。材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム質量(kg)10キャスター200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm)均等荷重(kg)100すくい板長さ(mm)160すくい板幅(mm)240
ダンプタイプスクラップ台車(足踏み油圧式)
TRUSCO¥469,800~税込¥516,780~1台31日以内出荷リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。用途切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン全長(mm)1480容量(L)180全幅(mm)686全高(mm)812均等荷重(kg)250外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バケット:1147×580×470キャスター径(Φmm)100脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)約63(上昇)/約42(反転)昇降方式足踏み油圧式
スチールパイプ製コンテナ運搬車
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷オリコンの下に爪を差し込みハンドルを傾けてすくいあげることで搬送できます。ツメの幅は可変式です。用途50Lの折りたたみコンテナの搬送。トラスコ品番137-1488長さ(mm)540幅(mm)550材質/仕上本体:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装質量(kg)13高さ(mm)1160耐荷重(kg)80キャスター径(Φmm)150寸法(長さL×幅W)(mm)540×550
一斗缶・ペール缶兼用保管庫 イッペーちゃん
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷キャスター付一斗缶台車付保管庫です。一斗缶とペール缶どちらも保管することができます。上段はスライド棚になっておりますので取り出しやすい構造です。用途一斗缶での給油・保管。トラスコ品番160-7755材質冷間圧延鋼板(SPCC)幅(mm)900高さ(mm)1000奥行(mm)600本体完成品収納本数(本)6
ドラム缶運搬車TDR-2用チェーン
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷ドラム缶運搬車TDR-2用取替チェーン用途交換・追加用部品仕様TRUSCO ドラム缶運搬車TDR-2用チェーントラスコ品番855-5490適合機種TDR-2品名チェーンアズワン品番64-8717-882018年トラスコ掲載ページ8 1131
ドラム缶運搬車TDR-2用125mmポリプロピレンタイヤ
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷ドラム缶運搬車TDR-2用取替125mm車輪用途交換用部品仕様150mm×32巾ゴム、125mm×32巾ゴムトラスコ品番855-5489適合機種TDR-2品名150mmポリプロピレンタイヤ(後輪用)アズワン品番64-8717-872018年トラスコ掲載ページ8 1131
ドラム缶運搬車TDR-2用250mm空気入りタイヤ
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷ドラム缶運搬車TDR-2用取替250mm車輪用途交換用部品仕様250mm×90巾ゴムトラスコ品番855-5488適合機種TDR-2品名250mm空気入りタイヤ(前輪用)アズワン品番64-8717-862018年トラスコ掲載ページ8 1131
ドラム缶運搬車TDR-1用ゴム車輪
TRUSCO¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷ドラム缶運搬車TDR-1用取替車輪用途交換用部品適合機種TDR-1材質(車輪)ゴム2018年トラスコ掲載ページ8 1131
ロードコーンキャリー
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台欠品中多数の安全コーンを載せて運ぶことができます。(最大搭載目安:約20本)台中央に安全コーン転倒防止用の突起が付いているため、運ぶ際にも崩れにくい二輪台車です。150Φの大型キャスター使用で路面の凸凹にも安定して運搬できます。突起部を取り外せば段ボールなどの運搬にもご使用いただけます。用途安全コーンの運搬に。トラスコ品番859-5268材質本体:スチール、板面:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)585幅(mm)400質量(kg)12.2色ダークグレー高さ(mm)1230均等荷重(kg)1002018年トラスコ掲載ページ8 1124
ドラム缶運搬車
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。トラスコ品番818-9407材質本体・金具/ステンレス(SUS304)全長(mm)1130すくい板(mm)370×700
板物搬送台車イタチ
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。 固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。トラスコ品番819-4978全長(mm)1320質量(kg)14高さ(mm)1300材質(車輪)ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)580ハンドル高さ(mm)1100騒音値(dB)40db以下キャスター径(Φmm)200荷台寸法(奥行)(mm)900すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125材質(荷台)スチール
スクラップ台車・油圧ジャッキ式
TRUSCO¥239,800~税込¥263,780~1台3日以内出荷油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴムタイプ油圧式タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個キャスター径(Φmm)150差込口フォーク差し込み口:196×76mmブレーキ/ストッパーあり
円形台車4点ガイド荷重500kg台寸Φ610
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷溶接構造になっているので堅牢です。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。仕様縞鋼板台車4点ガイド付トラスコ品番510-0879積載面寸法(mm)610キャスター4輪自在床面高さ(mm)198
ストッパー付円形台車
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷溶接構造になっているので堅牢です。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。仕様縞鋼板台車4点ガイド付トラスコ品番300-1288積載面寸法(mm)610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)198ブレーキ/ストッパーあり
HT64・5・6N用Φ360
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番303-3635適合機種HT-65N、HT-66N適合本体HT-65N、HT-66N質量(kg)3.5キャスター360mm
HT39N/42N用Φ200
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷仕様ソリッドタイヤ(穴径16.2mm)トラスコ品番303-3589質量(kg)1.8車輪径(Φmm)200キャスター200mm