絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65
- 32(3)
- 38(7)
- 40(46)
- 42(2)
- 50(124)
- 52(2)
- 73(1)
- 75(136)
- 85(36)
- 100(132)
- 125(115)
- 130(1)
- 150(65)
- 200(5)
車輪タイプ
単輪(69)
ストッパー
- あり(34)
- なし(63)
材質(車輪)
- MCナイロン(9)
- ウレタン(23)
- エラストマー(3)
- ゴム(52)
- ナイロン(45)
- フェノール(1)
- 樹脂(6)
- 鋳物(イモノ)(3)
車輪幅(mm)
- 20(13)
- 21(27)
- 25(19)
- 26(6)
- 27(7)
許容荷重(daN)
- 30(19)
- 30.008(1)
- 35(5)
- 35.01(2)
- 40(23)
- 50(12)
- 60(6)
- 70(13)
30・30.008・35・35.01・40・50・60・70
取付高(mm)
- 81(9)
- 85(35)
- 87(7)
- 89(16)
- 92(16)
81・85・87・89・92
金具仕上
- クロームメッキ(23)
- ステンレス(3)
- ユニクロメッキ(1)
- 三価クロム(9)
- 三価ユニクロ(18)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(66)
- ユーエイキャスター(43)
- ナンシン(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(7)
40(46)
50(124)
65
75(136)
85(36)
100(132)
125(115)
150(65)
200(5)

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(21件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷形状自在車型式420K自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 ゴム車
ナンシン(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から5日以内出荷形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SK・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン LT型
ユーエイキャスター¥399~税込¥439~1個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重型式ねじ込み式、ダブルベアリング材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EN・415EN
ハンマーキャスター¥819~税込¥901~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EU・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥759~税込¥835~1個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EKR・固定車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥799税込¥8791個5日以内出荷から9日以内出荷スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。自在車420EK・415EKと併用できます。形状固定型式420EKR固定車材質(車輪)ゴム金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター STF型
ユーエイキャスター¥639~税込¥703~1個当日出荷から14日以内出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
自在キャスター ナイロン SUS-ET型
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EU・415EU
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥899~税込¥989~1個12日以内出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 65径 導電ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)400材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 65径 導電ゴム車輪
ユーエイキャスター¥839税込¥9231個12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター質量(g)305材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
EKシリーズ固定ウレタン車65mm
ハンマーキャスター¥899税込¥9891個4日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥819税込¥9011個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。型式420EN自在車材質(車輪)ナイロン取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしパイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥799税込¥8791個5日以内出荷から9日以内出荷スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在型式420EK自在車材質(車輪)ゴム金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 65径 導電ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)450材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 65径 導電ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)450材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 65径 導電ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)400材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 65径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)385材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 65径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥839税込¥9231個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)385材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 65径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥889税込¥9781個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)340材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター