絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 65
  • 32(3)
  • 38(12)
  • 40(60)
  • 42(2)
  • 50(158)
  • 52(2)
  • 73(2)
  • 75(167)
  • 85(51)
  • 100(181)
  • 125(145)
  • 130(3)
  • 150(90)
  • 200(9)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(88)
ストッパー
  • あり(57)
  • なし(63)
材質(車輪)
  • MCナイロン(10)
  • ウレタン(30)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(63)
  • ナイロン(51)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(6)
  • 鋳物(イモノ)(3)
車輪幅(mm)
  • 20(18)
  • 21(43)
  • 25(20)
  • 26(6)
  • 27(8)
取付高(mm)
  • 81(14)
  • 85(52)
  • 87(8)
  • 89(16)
  • 92(16)
81・85・87・89・92
許容荷重(daN)
  • 30(29)
  • 30.008(1)
  • 35(7)
  • 35.01(2)
  • 35.304(1)
  • 40(34)
  • 50(12)
  • 60(6)
  • 70(15)
30・30.008・35・35.01・35.304・40・50・60・70
金具仕上
  • クロームメッキ(41)
  • ステンレス(3)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価クロム(11)
  • 三価ユニクロ(19)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(87)
  • ユーエイキャスター(44)
  • ナンシン(2)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式

    ユーエイキャスター(15件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420K・差込み式自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420K・差込み式自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(21件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付) ハンマーキャスター

    差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    849税込934特価
    1個
    当日出荷
    ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在 ゴム車

    ナンシン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(7件のレビュー)
    579税込637特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車

    ナンシン(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
    形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
    形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EX自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 差込式キャスター STF型 ユーエイキャスター

    差込式キャスター STF型

    ユーエイキャスター
    639税込703特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
  • 415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    413SK・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420EKR・固定車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    799税込879
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。自在車420EK・415EKと併用できます。
    材質(車輪)ゴム形状固定型式420EKR固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター ナイロン SUS-ET型 ユーエイキャスター

    自在キャスター ナイロン SUS-ET型

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
    材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    899税込989
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター

    自在キャスター ナイロン LT型

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重型式ねじ込み式、ダブルベアリング車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター

    キャスター 420EN・415EN

    ハンマーキャスター
    819税込901
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EU・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    759税込835
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ径d(Φmm)35
  • ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 65径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 65径 導電ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    12日以内出荷
    ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
    材質(車輪)導電ゴム質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 65径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 65径 導電ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    12日以内出荷
    ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
    材質(車輪)導電ゴム質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ENシリーズ自在ゴム車65mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在ゴム車65mm

    ハンマーキャスター
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EKシリーズ固定ウレタン車65mm ハンマーキャスター

    EKシリーズ固定ウレタン車65mm

    ハンマーキャスター
    899税込989
    1個
    欠品中
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 65径 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 65径 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 65径 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 65径 ナイロン車輪

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    11日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番809-3511車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)61パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター

    キャスター 420SK・413SK

    ハンマーキャスター
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420K・415K ハンマーキャスター

    キャスター 420K・415K

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター

    キャスター 420EX・415EX

    ハンマーキャスター
    659税込725
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420EK・415EK ハンマーキャスター

    キャスター 420EK・415EK

    ハンマーキャスター
    549税込604
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
差し込み式キャスター