絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 127
  • 25(27)
  • 32(30)
  • 38(37)
  • 40(67)
  • 50(355)
  • 60(46)
  • 65(245)
  • 75(458)
  • 80(53)
  • 100(634)
  • 125(297)
  • 130(215)
  • 150(555)
  • 152(21)
  • 180(38)
  • 200(328)
  • 203(20)
  • 250(91)
  • 300(56)
取付座(mm)
  • 70×60(1)
  • 95×64(2)
  • 97×86(2)
  • 101.6×114.3(1)
  • 114×102(2)
  • 114×114(2)
  • 160×114(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(6)
  • エラストマー(5)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(1)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(1)
取付高(mm)
  • 146(1)
  • 156(2)
  • 161(2)
  • 165(5)
  • 168.3(2)
  • 169.4(1)
  • 169.8(3)
  • 181(1)
許容荷重(daN)
  • 78(1)
  • 93(2)
  • 122.5(2)
  • 122.583(1)
  • 147(4)
  • 245(3)
  • 245.166(1)
  • 264.6(1)
  • 310.7(1)
  • 400(1)
  • 441(2)
  • 441.299(1)
  • 500(1)
  • 597.8(1)
  • 600(1)
  • 750(1)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(17)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 34.9(2)
  • 38(2)
  • 50(2)
  • 51(2)
  • 51.6(3)
  • 63.5(1)
  • 64(1)
25・32・34.9・38・50・51・51.6・63.5・64
金具仕上
  • 亜鉛メッキ(2)
亜鉛メッキ
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(11)
単輪
ブランド
  • SAMSONG(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • オーエッチ工業(3)
SAMSONG・LAMP(スガツネ工業)・オーエッチ工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(67)
50(355)
65(245)
75(458)
100(634)
125(297)
130(215)
150(555)
200(328)
250(91)
車輪径(Φmm)をもっと見る
  • プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在 SAMSONG

    プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在

    SAMSONG
    2,113税込2,324
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)
  • プレート式軽荷重用キャスター 自在 SAMSONG

    プレート式軽荷重用キャスター 自在

    SAMSONG
    169税込186
    1個
    翌日出荷
    旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。
    用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上スチール/酸化亜鉛メッキストッパーなし車輪タイプ単輪
  • プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)固定 SAMSONG

    プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)固定

    SAMSONG
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
  • プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在 SAMSONG

    プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在

    SAMSONG
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
  • 高弾性ゴムキャスター 自在 SAMSONG

    高弾性ゴムキャスター 自在

    SAMSONG
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム材質(車輪)MIRゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0664
  • 重荷重用キャスター 自在 耐湿ウレタン車 SAMSONG

    重荷重用キャスター 自在 耐湿ウレタン車

    SAMSONG
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン荷重種別重荷重材質(車輪)耐湿ウレタンストッパーなし車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 自在式

    オーエッチ工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様プレート式形状自在式材質(車輪)プラスカイトストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 400シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
    材質(本体)車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター70シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター70シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。
    用途各種産業機器用。車輪幅(mm)34.9取付ピッチY(mm)76.2取付座A(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)66.7取付座B(mm)114.3
  • 重量用キャスター400シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター400シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    用途各種産業機器用。車輪幅(mm)51.6取付ピッチY(mm)76.2取付座A(mm)101.6取付ピッチX(mm)66.7取付座B(mm)114.3
  • プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)固定 SAMSONG

    プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)固定

    SAMSONG
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)
  • 高弾性ウレタンキャスター 自在 SAMSONG

    高弾性ウレタンキャスター 自在

    SAMSONG
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン材質(車輪)高弾性ポリウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • 重荷重用キャスター 自在 ゴム車 SAMSONG

    重荷重用キャスター 自在 ゴム車

    SAMSONG
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:PPホイール、ゴム(カバー付)荷重種別重荷重材質(車輪)PPホイール、ゴム(カバー付)ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • ステンレス用キャスター 自在 ナイロン車 SAMSONG

    ステンレス用キャスター 自在 ナイロン車

    SAMSONG
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨材質(車輪)ナイロンストッパーなし車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター自在式

    オーエッチ工業
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114ストッパーなし取付穴径P(mm)14取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター自在式

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター 800シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 800シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
    材質(本体)車輪幅(mm)63.5取付け方法プレートプレート幅(mm)114.3取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6
  • 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 70シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。
    材質(本体)車輪幅(mm)34.9車輪タイプ単輪
  • LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    LAMP400シリーズ重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    材質(本体)材質(車輪)特殊クロロプレンゴム車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレート偏心E(mm)43プレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし