絞り込み
車輪径(Φmm)
- 90
- 25(25)
- 32(28)
- 38(35)
- 40(61)
- 50(328)
- 60(43)
- 63(19)
- 65(227)
- 75(402)
- 80(47)
- 100(564)
- 125(272)
- 127(19)
- 130(181)
- 150(465)
- 152(16)
- 180(25)
- 200(251)
- 250(61)
- 300(33)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
取付座(mm)
- 100×100(1)
- 150×120(1)
- 190×150(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(2)
- ゴム(1)
取付高(mm)
- 131(1)
- 133(2)
許容荷重(daN)
- 78.5(1)
- 980.665(2)
- 1470(1)
ストッパー
- なし(4)
なし
車輪幅(mm)
- 45(2)
- 57(1)
45・57
車輪タイプ
単輪(1)
双輪(2)
単輪・双輪
ブランド
- カツヤマキカイ(2)
- ユーエイキャスター(1)
- 岡本工機(1)
カツヤマキカイ・ユーエイキャスター・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(61)
50(328)
65(227)
75(402)
100(564)
125(272)
130(181)
150(465)
200(251)
250(61)
車輪径(Φmm)をもっと見る

ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型
岡本工機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から77日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
GSキャスター(TBH型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
GSキャスター(THR型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)14車輪タイプ双輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり