絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・315・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,984件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用プレート式キャスター ユーエイキャスター重量用プレート式キャスターユーエイキャスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています 取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです 機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています
金具仕上ステンレス製
アジャスター付キャスター(ナイロン車) ユーエイキャスターアジャスター付キャスター(ナイロン車)ユーエイキャスター
5,598税込6,158
1個
当日出荷
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。機械装置などの搬入に最適です。
材質(車輪)MCナイロン材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ車輪幅(mm)38取付ピッチY(mm)71取付穴径P(mm)10.5
鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車) SAMSONG鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)SAMSONG
19,980税込21,978
1個
当日出荷
重量用に最適です。鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です。無補修静音旋回採用(ベアリング搭載)PSL-4(FOUR POSITION SWIVEL LOCK)90度、180度 4方位固定式可能偏差が狭く始動性が高いです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。車輪幅(mm)64耐熱温度(℃)-25~90取付穴径P(mm)12
プレート式キャスター(ポリウレタン車) SAMSONGプレート式キャスター(ポリウレタン車)SAMSONG
999税込1,099
1個
当日出荷
旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。
用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。トラスコ品番161-0530質量(g)320車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8
プレート式キャスター(ポリウレタン車) SAMSONGプレート式キャスター(ポリウレタン車)SAMSONG
399税込439
1個
当日出荷
軽荷重用でも高い耐久性を発揮します。
用途耐久性の高い小物運搬具向け。車輪幅(mm)23取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)24取付穴径P(mm)6車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)54
SUS車150mm SUS自在金具付き ヨドノSUS車150mm SUS自在金具付きヨドノ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
質量(kg)8.2車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
SUS車100mm SUS自在金具付き ヨドノSUS車100mm SUS自在金具付きヨドノ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
質量(kg)4.1車輪幅(mm)45取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車150mm SUS自在金具付き ヨドノMCナイロ車150mm SUS自在金具付きヨドノ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
質量(kg)2.7車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車100mm SUS自在金具付き ヨドノMCナイロ車100mm SUS自在金具付きヨドノ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
質量(kg)1.9車輪幅(mm)45ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
ウレタン車150mm SUS自在金具付き ヨドノウレタン車150mm SUS自在金具付きヨドノ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン質量(kg)3車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
ウレタン車100mm SUS自在金具付き ヨドノウレタン車100mm SUS自在金具付きヨドノ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン質量(kg)2.1車輪幅(mm)50ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車100mm 自在金具付き ヨドノMCナイロ車100mm 自在金具付きヨドノ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
質量(kg)2.5車輪幅(mm)48取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
MCナイロン車80mm 自在金具付き ヨドノMCナイロン車80mm 自在金具付きヨドノ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン質量(kg)2.3車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ウレタン車100mm 自在金具付き ヨドノウレタン車100mm 自在金具付きヨドノ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン質量(kg)2.7車輪幅(mm)47ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ウレタン車80mm 自在金具付き ヨドノウレタン車80mm 自在金具付きヨドノ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン質量(kg)2.4車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ユニークタイヤ 自在金具付き ヨドノユニークタイヤ 自在金具付きヨドノ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付き ヨドノ重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付きヨドノ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
空気入りタイヤ 自在金具付き ヨドノ空気入りタイヤ 自在金具付きヨドノ
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用MCナイロン車輪 自在スラストB付き ヨドノ重荷重用MCナイロン車輪 自在スラストB付きヨドノ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質(車輪)アルミ製MCナイロン質量(g)4720車輪幅(mm)R50偏芯E(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20軸受種類鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11トッププレート(mm)F1:120、F2:120タイヤ幅R(mm)50
重荷重用MCナイロン車輪 自在スラスト付き ヨドノ重荷重用MCナイロン車輪 自在スラスト付きヨドノ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
材質(車輪)アルミ製MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類鋼板製ベアリング入り
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラストB付 ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラストB付ヨドノ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質(車輪)アルミ製ウレタン質量(g)4720車輪幅(mm)R50偏芯E(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20軸受種類鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11トッププレート(mm)F1:120、F2:120タイヤ幅R(mm)50
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在金具付 ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪 自在金具付ヨドノ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン質量(kg)0.5車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)65×65ベース厚さ(mm)2.6取付高H(mm)72偏芯E(mm)25取付穴ピッチP(mm)P1×P2=50×50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)10.5
重荷重用ゴム車輪 自在スラストB付 ヨドノ重荷重用ゴム車輪 自在スラストB付ヨドノ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ゴム車輪 自在スラスト ヨドノ重荷重用ゴム車輪 自在スラストヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付 ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付ヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在金具付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在金具付ヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製キャスター樹脂ホイルゴム車輪付 ベアリング入 自在金具付 ヨドノステンレス製キャスター樹脂ホイルゴム車輪付 ベアリング入 自在金具付ヨドノ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製キャスター赤ゴム車輪付 自在ブレーキ付き ヨドノプレス製キャスター赤ゴム車輪付 自在ブレーキ付きヨドノ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製キャスター赤ゴム車輪付 自在金具付き ヨドノプレス製キャスター赤ゴム車輪付 自在金具付きヨドノ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製キャスターゴム車輪付 自在金具付き ヨドノプレス製キャスターゴム車輪付 自在金具付きヨドノ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付きヨドノ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き ヨドノ帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付きヨドノ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き ヨドノ帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付きヨドノ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き ヨドノ導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付きヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 自在金具付き ヨドノ導電MCナイロンキャスター 自在金具付きヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用鋳鉄車輪 自在金具付き ヨドノ重荷重用鋳鉄車輪 自在金具付きヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材質(車輪)鋳鉄
重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き ヨドノ重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付きヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ジェンゴム
重荷重用ウレタン車輪 自在金具付き ヨドノ重荷重用ウレタン車輪 自在金具付きヨドノ
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ウレタン

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし