絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40(1)
- 100(18)
- 125(17)
- 130(8)
- 150(26)
材質(車輪)
- ウレタン(14)
- ゴム(10)
- ナイロン(20)
- 鋳物(イモノ)(3)
取付高(mm)
- 54(1)
- 130(1)
- 144(16)
- 165(2)
- 167(1)
- 168(12)
- 174(2)
- 177(8)
- 189(1)
- 190(21)
- 199(4)
許容荷重(daN)
- 13(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 100(3)
- 120(2)
- 127(8)
- 130(2)
- 150(14)
- 156.8(1)
- 160(22)
- 176(3)
- 180(3)
- 190(1)
- 200(2)
- 230(1)
- 245(2)
- 250(5)
- 255(1)
- 1470(1)
- 2050(1)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付座(mm)
- 90×90(1)
- 95×95(12)
- 102×102(21)
- 105×105(2)
- 108×108(2)
- 110×110(3)
- 112×112(2)
- 120×120(2)
- 130×130(4)
車輪幅(mm)
- 35
- 20(29)
- 21(36)
- 25(90)
- 26(16)
- 27(44)
- 28(15)
- 30(14)
- 32(143)
- 34(24)
- 36(12)
- 38(111)
- 40(101)
- 42(57)
- 43(16)
- 44(28)
- 45(52)
- 46(17)
- 47(12)
- 50(54)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
ストッパー
- あり(34)
あり
金具仕上
- ステンレス(8)
- ユニクロメッキ(20)
- 三価ユニクロ(1)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
車輪タイプ
単輪(25)
単輪
ブランド
- ハンマーキャスター(20)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(10)
- ナンシン(6)
- ユーエイキャスター(4)
- オーエッチ工業(2)
- 東正車輛(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- イノアック(1)
- エスコ(1)
- サカエ(1)
- TRUSCO(1)
- ゴールドキャスター(1)
- SAMSONG(1)
ハンマーキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・ユーエイキャスター・オーエッチ工業・東正車輛・ウカイ(岐阜産研工業)・イノアック・エスコ・サカエ・TRUSCO・ゴールドキャスター・SAMSONG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(1)
100(18)
125(17)
130(8)
150(26)

ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
東正車輛(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。用途各種運搬台車用。一般業務用機器仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付
東正車輛(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷代表的なストッパー付キャスターです材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)
イノアック(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌日出荷車輪の回転のみをロックするキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式自在車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(イモノ車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から30日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌日出荷種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHUJB型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付
ナンシン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌日出荷種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在ストッパー付 ナイロン車
ナンシン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷仕様ストッパー付種別産業用キャスター材質(車輪)ナイロン(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
ゴールドキャスター¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車S型式419S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪
ハンマーキャスター¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーあり固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
ユーエイキャスター¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)
ハンマーキャスター¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。種別プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。形状自在車W材質(車輪)制電性ウレタン抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)形状自在車S材質(車輪)ウレタン取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷サビに強いステンレス金具を使用しているキャスターです。床面に汚れがつきにくく、始動性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷から4日以内出荷車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装色黒タイプ自在式(ダブルストッパー付)
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタンタイプ自在式(ダブルストッパー付)
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥8,998税込¥9,8981個当日出荷用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 100径 ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷トラスコ品番122-7454軸径(Φmm)12材質(車輪)ゴム(SBR)リム幅(mm)35許容荷重(daN[kgf])127[130]車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11偏心(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513M・自在車ストッパー付(ナイロンホイール一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式ゴムキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷から22日以内出荷車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ゴムSBR
プレート式ウレタンキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷から22日以内出荷車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタン
PP、PUキャスター 自在ストッパー付
SAMSONG¥219税込¥2411個当日出荷標準的な軽量用キャスターで、非常に滑らかです。用途病院やレストランなどの運搬機器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番253-7832材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)ポリウレタン(PU)質量(g)194車輪幅(mm)35取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8取付座A(mm)44取付座B(mm)30
プレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車
ハンマーキャスター¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス、車輪:ゴム車輪幅(mm)35固定方法(車輪)ナット取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102取付座B(mm)102
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪
ハンマーキャスター¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
ユーエイキャスター¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷から12日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。用途手押し台車等に使用材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-42質量(kg)1.2材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144耐荷重(kg)130ベアリング有りストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)35
スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 100径ウレタン車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷トラスコ品番124-0085軸径(Φmm)12材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)35車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11偏心(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり