絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 250
  • 38(8)
  • 40(18)
  • 50(83)
  • 60(12)
  • 65(56)
  • 75(136)
  • 76(5)
  • 80(6)
  • 85(4)
  • 100(183)
  • 102(5)
  • 125(87)
  • 127(8)
  • 130(54)
  • 150(147)
  • 152(7)
  • 160(11)
  • 200(65)
  • 203(6)
材質(車輪)
  • ウレタン(4)
  • ゴム(4)
  • ナイロン(2)
取付高(mm)
  • 305(8)
  • 320(3)
許容荷重(daN)
  • 110(1)
  • 176.4(1)
  • 289.1(1)
  • 323(2)
  • 330(1)
  • 490(2)
  • 882(1)
  • 2353.596(2)
  • 2400(1)
  • 11760(1)
取付座(mm)
  • 140×110(2)
  • 160×160(7)
  • 209×209(2)
車輪幅(mm)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 73(1)
  • 76(4)
45・50・60・65・73・76
ストッパー
  • あり(5)
あり
金具仕上
  • ユニクロメッキ(5)
ユニクロメッキ
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
単輪
ブランド
  • ヨドノ(6)
  • エスコ(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
ヨドノ・エスコ・オーエッチ工業・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ウカイ(岐阜産研工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(18)
50(83)
65(56)
75(136)
100(183)
125(87)
130(54)
150(147)
200(65)
250
車輪径(Φmm)をもっと見る
  • JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車W荷重種別中荷重
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式自在車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用形状自在車W型式OHUJB型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シャフト径(Φmm)20ストッパー回転ストッパー使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
  • プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 ヨドノ

    プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車

    ヨドノ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
    用途運搬台車、機械の足回りに。材質(車輪)ウレタンゴムタイプ自在式金具仕上ユニクロムメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー

    ヨドノ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー

    ヨドノ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー

    ヨドノ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
  • 重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付

    ヨドノ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3153材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.5材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ

    250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    エスコ
    ¥68,700税込¥75,570
    1個
    翌日出荷
    仕様自在前ストッパー付、ボールベアリングエスコ品番EA986KW-4質量(kg)6.5材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)65穴径(Φmm)【ボルト】11硬度【タイヤ】70ショアD全高(mm)295プレート寸法(mm)140×110ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20~80(35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(溶接鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)取付穴間(mm)105×75~80
  • 250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ

    250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    エスコ
    ¥39,300税込¥43,230
    1個
    翌日出荷
    仕様自在前ブレーキエスコ品番EA986HP-7材質金具:スチール、ナイロン6質量(kg)4.5材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50全高(mm)295耐荷重(kg)900ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
  • 250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ

    250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]

    エスコ
    ¥23,300税込¥25,630
    1個
    翌日出荷
    車輪は大変強い特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
    エスコ品番EA986HC-250材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)5.5材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)60穴径(Φmm)11(プレート)硬度ショアA80°±5°寸法d(mm)25全高(mm)295耐荷重(kg)295ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり