絞り込み
車輪径(Φmm)
- 66
- 38(8)
- 40(25)
- 50(132)
- 60(20)
- 65(88)
- 75(181)
- 76(5)
- 80(7)
- 85(8)
- 100(284)
- 102(6)
- 125(146)
- 127(8)
- 130(107)
- 150(270)
- 152(9)
- 160(7)
- 200(143)
- 203(7)
- 250(20)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- ナイロン(1)
- 樹脂(1)
許容荷重(daN)
- 294(1)
車輪幅(mm)
- 106(1)
ストッパー
- あり(1)
車輪タイプ
双輪(1)
双輪
ブランド
- エスコ(1)
- 東信製作所(1)
エスコ・東信製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(25)
50(132)
65(88)
75(181)
100(284)
125(146)
130(107)
150(270)
200(143)
250(20)
車輪径(Φmm)をもっと見る

66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986TJ-6材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)106全高(mm)91耐荷重(kg)300ストッパー有り
重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ ストッパー付)
東信製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法H(mm)91ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法B(mm)90×90寸法W(mm)106寸法P(mm)11寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり