絞り込み
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
ストッパー
あり・なし
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・47・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・ヨドノ・東海キャスター・東正車輛・TRUSCO・サカエ・SAMSONG・テンテキャスター・ハーフェレ・RS PRO・東信製作所・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・内村製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
944件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付

    東正車輛(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    代表的なストッパー付キャスターです
    材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。
    形状自在車S型式315E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
    形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    TEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車 TRUSCO

    ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車

    TRUSCO
    609税込670
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9519形状自在車S質量(kg)0.24材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)

    イノアック(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付

    ナンシン(6件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • セルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車) ハンマーキャスター

    セルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
    形状自在車SB車輪幅(mm)20取付方式平付旋回金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • 415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

    415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
    形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付

    東正車輛
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    代表的なストッパー付キャスターです
    材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(5件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    759税込835
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 405 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    405 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
    仕様旋回式形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
  • 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター(9件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    369税込406
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 空気入車輪付キャスター 自在ストッパー付 153mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪付キャスター 自在ストッパー付 153mm

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
    トラスコ品番112-9407軸径(Φmm)20形状自在車S質量(kg)2.35材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー(回転+旋回)材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45最大許容荷重(N[kgf])680[70]キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
  • E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413S・自在車(イモノ車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
    形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き

    SAMSONG(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
  • ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ナンシン
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター

    545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    形状自在車S荷重種別重荷重型式545H自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式自在車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 導電キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター

    導電キャスター(自在・ストッパー付)

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
    形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    489税込538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
    形状自在型式自在車S材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車S型式315S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS サイドSP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター

    SUS サイドSP付 ウレタンB車

    ハンマーキャスター
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
    用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)タイプ自在式(サイドストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
  • 産業用キャスター ナンシン

    産業用キャスター

    ナンシン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付 TRUSCO

    導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム材質(車輪)導電性ゴムストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター

    ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)

    ユーエイキャスター(6件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    仕様プレート式材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)

    ハンマーキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり