絞り込み
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・47・50・車輪幅(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・ヨドノ・東海キャスター・東正車輛・TRUSCO・サカエ・SAMSONG・RS PRO・テンテキャスター・ハーフェレ・東信製作所・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・内村製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
939件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪

    ハンマーキャスター
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
    用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーあり固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
  • プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー式 ユーエイキャスター

    プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー式

    ユーエイキャスター
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
    用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    939税込1,033
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    タイプ自在ストッパー
  • プレート式キャスター(ポリウレタン車) SAMSONG

    プレート式キャスター(ポリウレタン車)

    SAMSONG
    439税込483
    1個
    当日出荷
    旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。
    用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。トラスコ品番161-0531質量(g)390車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8
  • PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター

    PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

    ユーエイキャスター
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
    用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ

    プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車

    カツヤマキカイ
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い
    用途手押し台車 搬送台車 設備の足回りストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)4.5取付穴径d(Φmm)11
  • プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×82表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
  • プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ストッパー付 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ストッパー付

    ハンマーキャスター
    609税込670
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4474質量(g)153材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
  • 鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    14日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)スチールホイルゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング機能付きキャスター 自在ストッパー付 SAMSONG

    スプリング機能付きキャスター 自在ストッパー付

    SAMSONG
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スプリング機能を加えたゴムを入れており、緩衝性と静音性に優れています。 振動、騒音防止の運搬台車用キャスターです。
    用途牽引作業に適しています仕様プレート式、自在ストッパー付トラスコ品番795-9681材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン質量(g)5.9材質(車輪)スチールホイール、ウレタン車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)159×114ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)200取付穴径P(mm)10取付ピッチX×Y(mm)125×62(133×86)車輪径D(Φmm)152
  • 静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。
    用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-A  ゴム車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-A ゴム車輪付自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性のWゴム車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)ゴムSBRストッパー回転ストッパー
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンゴムストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパー特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-53材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160ストッパー回転ストッパー
  • 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)エスコ品番EA986PN-82質量(kg)1.2材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)95×95ストッパー有り(ダブルストッパー)耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)35
  • ステンレスキャスター 自在ストッパー付 150径 ウレタン車 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレスキャスター 自在ストッパー付 150径 ウレタン車

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)12材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)45車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11偏心(mm)37キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 200径ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 200径ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番124-0088軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)45車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)58キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付

    東正車輛
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ軽荷重車輪幅(mm)27取付ピッチ(mm)(P1×P2)82×40プレート寸法F1×F2(mm)100×58取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番437-2417材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シャフト径(Φmm)20ストッパー回転ストッパー使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在車ストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在車ストッパー付

    ユーエイキャスター
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付

    ユーエイキャスター
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスター

    ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)

    ハンマーキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付) ハンマーキャスター

    ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在ストッパー付) ハンマーキャスター

    ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在ストッパー付)

    ハンマーキャスター
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
    用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。仕様プレート式トラスコ品番392-9531形状自在車S質量(kg)4材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き車輪幅(mm)46取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)形状自在車S材質(車輪)ウレタン取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス315S・自在車(フェノール一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス315S・自在車(フェノール一体車輪)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) ストッパー付

    東正車輛
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) ストッパー付

    東正車輛
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ中軽荷重車輪幅(mm)25取付ピッチ(mm)(P1×P2)55×42プレート寸法F1×F2(mm)70×58取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴムストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
    形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TE (プレート取付)  ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付)

    東信製作所(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    489税込538
    1個
    当日出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    形状自在型式E型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり