絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 250
  • 38(8)
  • 40(29)
  • 50(143)
  • 60(23)
  • 65(93)
  • 75(203)
  • 80(10)
  • 85(8)
  • 100(342)
  • 102(6)
  • 125(159)
  • 127(8)
  • 130(137)
  • 150(340)
  • 152(9)
  • 160(11)
  • 200(208)
  • 203(7)
  • 300(5)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • ウレタン(9)
  • ゴム(8)
  • ナイロン(2)
取付高(mm)
  • 295(1)
  • 302(1)
  • 305(13)
  • 320(4)
  • 374(2)
許容荷重(daN)
  • 26(1)
  • 33(1)
  • 110(1)
  • 176.4(1)
  • 260(1)
  • 289.1(1)
  • 323(2)
  • 330(1)
  • 333.2(1)
  • 490(3)
  • 500(1)
  • 539.36(1)
  • 550(1)
  • 833.565(2)
  • 882(1)
  • 980(1)
  • 980.665(1)
  • 2353.596(3)
  • 2400(1)
  • 11760(1)
取付座(mm)
  • 140×110(3)
  • 150×120(1)
  • 160×160(11)
  • 175×140(1)
  • 175×175(2)
  • 209×209(2)
車輪幅(mm)
  • 36(1)
  • 44(1)
  • 45(4)
  • 50(5)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 73(1)
  • 75(1)
  • 76(4)
  • 80(1)
36・44・45・50・60・65・73・75・76・80
ストッパー
  • あり(15)
あり
金具仕上
  • ユニクロメッキ(5)
ユニクロメッキ
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(9)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
ブランド
  • ヨドノ(8)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • エスコ(3)
  • イノアック(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • カツヤマキカイ(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
  • Blickle(ブリックレ)(2)
ヨドノ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・イノアック・オーエッチ工業・カツヤマキカイ・ウカイ(岐阜産研工業)・Blickle(ブリックレ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(29)
50(143)
65(93)
75(203)
100(342)
125(159)
130(137)
150(340)
200(208)
250
車輪径(Φmm)をもっと見る
  • JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車W荷重種別中荷重
  • プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)

    イノアック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)

    イノアック(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式自在車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用形状自在車W型式OHUJB型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シャフト径(Φmm)20ストッパー回転ストッパー使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
  • GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車

    カツヤマキカイ
    34,980税込38,478
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 構内用運搬車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44ストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
  • プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 ヨドノ

    プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車

    ヨドノ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
    用途運搬台車、機械の足回りに。材質(車輪)ウレタンゴムタイプ自在式金具仕上ユニクロムメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー

    ヨドノ
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー

    ヨドノ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー

    ヨドノ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
  • 双輪キャスター(HR2B型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ

    双輪キャスター(HR2B型) ストッパー付自由車

    カツヤマキカイ
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
    用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
  • 重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LS-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LS-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    77,980税込85,778
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
    用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)14ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LO-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LO-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    63,980税込70,378
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
    用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム耐荷重(kg)850ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付

    ヨドノ
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3153材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.5材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン、金具:スチール材質(車輪)MCナイロンストッパー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン、金具:スチール材質(車輪)MCナイロンストッパー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ

    250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    エスコ
    68,700税込75,570
    1個
    翌日出荷
    仕様自在前ストッパー付、ボールベアリングエスコ品番EA986KW-4質量(kg)6.5材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)65穴径(Φmm)【ボルト】11硬度【タイヤ】70ショアD全高(mm)295プレート寸法(mm)140×110ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20~80(35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(溶接鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)取付穴間(mm)105×75~80
  • 250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ

    250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌日出荷
    仕様自在前ブレーキエスコ品番EA986HP-7材質金具:スチール、ナイロン6質量(kg)4.5材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50全高(mm)295耐荷重(kg)900ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
  • 250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ

    250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]

    エスコ
    23,300税込25,630
    1個
    翌日出荷
    車輪は大変強い特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
    エスコ品番EA986HC-250材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)5.5材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)60穴径(Φmm)11(プレート)硬度ショアA80°±5°寸法d(mm)25全高(mm)295耐荷重(kg)295ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(右)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。 右ストッパー
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
  • スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在ストッパー付(右)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー。 右ストッパー
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)ジエンゴムBRストッパーダブルストッパー(回転+旋回)最大許容荷重(N[kgf])260(2540)

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり