絞り込み
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・47・50・車輪幅(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・ヨドノ・東海キャスター・東正車輛・TRUSCO・サカエ・SAMSONG・RS PRO・テンテキャスター・ハーフェレ・東信製作所・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・内村製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
945件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

    微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車

    ナンシン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
    用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で仕様ストッパー付材質(車輪)エラストマー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32軸長L(mm)25特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
  • SUS 自在 SP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター

    SUS 自在 SP付 ウレタンB車

    ハンマーキャスター
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。ストッパーは旋回と車輪を同時に制御できるトータルロック機構を採用しています。
    トラスコ品番337-7887材質本体:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ旋回式トータルロック取付高H(mm)137取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)100取付座A(mm)85車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)85
  • 重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付) テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)

    テンテキャスター
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。油気に強いウレタン車輪を採用しています。フォークは高耐久性仕様です。トータルロックで安全性に優れています。フットプロテクションを追加可能です。
    用途重量物搬送台車やAGVに。トラスコ品番702-7158材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)50取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)87/94取付穴径P(mm)11許容荷重(N[kgf])500取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)87/94取付座B(mm)120
  • 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 自在(トータルロック付) テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 自在(トータルロック付)

    テンテキャスター
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。油気に強いウレタン車輪を採用しています。フォークは高耐久性仕様です。トータルロック付きです。フットプロテクションを追加可能です。
    用途重量物搬送台車やAGVに。トラスコ品番702-7157材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)50取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)105取付穴径P(mm)11許容荷重(N[kgf])500取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)75/80取付座B(mm)105
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーあり取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    代表的な大型キャスター。ボールベアリングが上下二重構造になっており、運搬が非常にスムーズです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    車輪幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    649税込714
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター 100Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)122金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーあり偏心E(mm)31取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。台車、ワゴン等に最適です。
    形状自在車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーあり偏心E(mm)32取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)70×58偏心E(mm)25取付ピッチX×Y(mm)55×42(54×44)取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    729税込802
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーあり取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • キャスター (自在・カバー・後輪ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在・カバー・後輪ブレーキ付き)

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
    仕様自在後ストッパー付材質(車輪)TPE(熱可塑性エラストマー)穴径(Φmm)11プレート寸法(mm)135×110取付ピッチ(mm)105×75材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
  • キャスター (自在金具・ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在金具・ブレーキ付き)

    エスコ
    3,910税込4,301
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
    仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:35×25質量(kg)0.2材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)50ねじピッチ1.5硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM10×30
  • キャスター (自在金具・前輪ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在金具・前輪ブレーキ付き)

    エスコ
    88,900税込97,790
    1個
    翌日出荷
    動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在車輪 (前ストッパー付)寸法(mm)車輪径×幅:200×80質量(g)14100材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92 ショアA全高(mm)255耐荷重(kg)(4km/h時)1600耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • キャスター (自在金具・左ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在金具・左ブレーキ付き)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    翌々日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-44)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    用途ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など仕様自在ストッパー付 (左)寸法(mm)車輪径×幅:150×45質量(g)2540材質(車輪)ゴム使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)200プレート寸法(mm)(F1×F2)120×120耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90材質(金具)スチール偏心(mm)45
  • キャスター (自在金具・ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在金具・ブレーキ付き)

    エスコ
    9,020税込9,922
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
    仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.62材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)133ねじピッチ1.75硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM12×30
  • キャスター (自在金具/ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在金具/ブレーキ付き)

    エスコ
    6,170税込6,787
    1個
    翌々日出荷
    動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。
    仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • キャスター (自在金具・後輪ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在金具・後輪ブレーキ付き)

    エスコ
    7,190税込7,909
    1個
    71日以内出荷
    ローラーベアリング。プレート取付け型。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。中荷重タイプ。耐熱温度60℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×30質量(g)1142材質(車輪)ソリッドゴム硬度タイヤ:80 ショアA全高(mm)125耐荷重(kg)(4km/h時)70耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • キャスター (自在金具・前輪ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在金具・前輪ブレーキ付き)

    エスコ
    58,300税込64,130
    1個
    翌日出荷
    車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部はダブルボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています。ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています。車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在車輪 (前ストッパー付)寸法(mm)車輪径×幅:250×60質量(g)6350材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92 ショアA全高(mm)295耐荷重(kg)(4km/h時)1000耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • キャスター (自在金具・ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在金具・ブレーキ付き)

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:75mm、F:28mm、H:98mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:23mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
    仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:75×23質量(kg)0.24材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)98ねじピッチ1.5硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM10×30
  • プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型 ユーエイキャスター

    プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型

    ユーエイキャスター
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1147材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
  • ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付 ゴールドキャスター

    ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付

    ゴールドキャスター
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
    仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
    用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装タイプ自在式(ダブルストッパー付)
  • スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
    用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタンタイプ自在式(ダブルストッパー付)
  • 重量用キャスター自在車 アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター自在車 アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    3,898税込4,288
    1個
    13日以内出荷
    用途機械装置として適合車輪品番:H-65AUその他低床重荷重種別車輪:AU、金具:HSG-S型材質ホイル:アルミ、取付部:スチール、車輪:ウレタン(B入)、金具:スチール幅(mm)ボス:43取付部:シルバー、車輪:ネイビー取付プレート式径(Φmm)車輪:65穴径(Φmm)車輪:12ベアリングホイル:ラジアルベアリング、本体:ダブルベアリングケース入数12取付寸法(mm)63×63仕上本体:三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー機能自在/固定取付穴径(Φmm)8.8許容荷重300/306(daN/kgf)取付高H(mm)90取付座(mm)82×82車幅(mm)38偏芯E(mm)22色(本体)シルバー旋回半径R(mm)99
  • プレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型

    ハンマーキャスター
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。使用例:取付け座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
    トラスコ品番336-2154材質金具表面処理:三価クロム化成処理材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイプ旋回式ストッパー付取付高H(mm)240取付穴径P(mm)13許容荷重(daN)220取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付座B(mm)140
  • プレート式自在車 ストッパー付 ゴム車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパー付 ゴム車

    ジョー・プリンス竹下
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付は、車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー仕様です。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式自在車 ストッパー付 ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパー付 ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付は、車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー仕様です。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側) ユーエイキャスター

    プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側)

    ユーエイキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    用途台車、ワゴンに最適です。トラスコ品番379-8097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74取付座B(mm)95
  • プレート式ステンレスキャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪 Sシリーズ ハンマーキャスター

    プレート式ステンレスキャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪 Sシリーズ

    ハンマーキャスター
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-2016材質金具:ステンレス、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32車輪434S0S-RBU寸法K(mm)12寸法V(mm)129取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68(71)許容荷重(daN)120取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
  • 導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-3181材質(車輪)導電MCナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり材質(ベアリング)ステンレス取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)343車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
  • 重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 ヨドノ

    重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4699材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール許容荷重(daN)539車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター 静音 プレート式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター 静音 プレート式 ストッパー付

    東海キャスター
    2,898税込3,188
    1個
    12日以内出荷
    高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイププレート式キャスターベアリング入りストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 125MM BH BRAKED 150KG RN PRESSED STEEL C RS PRO

    125MM BH BRAKED 150KG RN PRESSED STEEL C

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 154mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 100MM BH BRAKED 150KG RN PRESSED STEEL C RS PRO

    100MM BH BRAKED 150KG RN PRESSED STEEL C

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 127mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 80MM BH BRAKED 130KG PN PRESSED STEEL CA RS PRO

    80MM BH BRAKED 130KG PN PRESSED STEEL CA

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 130kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 104mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 200MM BRAKED 350KG PN PRESSED STEEL CAST RS PRO

    200MM BRAKED 350KG PN PRESSED STEEL CAST

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 350kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 235mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 200MM BRAKED 205KG BLK RP PRESSED STEEL RS PRO

    200MM BRAKED 205KG BLK RP PRESSED STEEL

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 205kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 235mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり