絞り込み
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・47・50・車輪幅(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・ヨドノ・東海キャスター・東正車輛・TRUSCO・テンテキャスター・サカエ・SAMSONG・RS PRO・ハーフェレ・東信製作所・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・内村製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
943件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
  • 重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 ストッパー・旋回金具付 イノアック

    重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 ストッパー・旋回金具付

    イノアック
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    6日以内出荷
    始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用トラスコ品番382-5173材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)53ストッパーあり取付高H(mm)251取付ピッチY(mm)112取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112取付座B(mm)140
  • 低始動・高耐久キャスター エラストマー 旋回金具ダブルストッパー付 イノアック

    低始動・高耐久キャスター エラストマー 旋回金具ダブルストッパー付

    イノアック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床式プレートキャスター 自在(ストッパー付き) ウレタン車輪 ハンマーキャスター

    低床式プレートキャスター 自在(ストッパー付き) ウレタン車輪

    ハンマーキャスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
    トラスコ品番338-2754材質本体:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ旋回式(ストッパー付)車輪幅(mm)40ストッパーあり取付高H(mm)79取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付座B(mm)90
  • ノナクォーク専用キャスター ユーエイキャスター

    ノナクォーク専用キャスター

    ユーエイキャスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
  • プレート式キャスターSシリーズSG型(ナイロン黒車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSシリーズSG型(ナイロン黒車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0479材質(車輪)ナイロン(黒)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上取付座A×B(mm)70×58ストッパー○取付高H(mm)93ボス幅B(mm)30取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)55車輪タイプ単輪
  • プレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番809-3337材質(車輪)強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上取付座A×B(mm)70×54ストッパー○取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600材質(金具)スチール許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)54車輪タイプ単輪
  • プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 ヨドノ

    プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車

    ヨドノ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
    用途運搬台車、機械の足回りに。材質(車輪)ウレタンゴムタイプ自在式金具仕上ユニクロムメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    12日以内出荷
    車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)A=126、B=128軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ差し込み式キャスター
  • プレート式キャスター”Gシリーズ”(ナイロン(黒)車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”Gシリーズ”(ナイロン(黒)車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量用台車トラスコ品番364-0488材質金具:スチール材質(車輪)ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)16金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)46×38ストッパーあり取付高H(mm)50取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)5.3許容荷重(daN)28車輪径D(Φmm)38取付ピッチX(mm)36
  • アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車として。トラスコ品番554-7276材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーあり(シングルストッパー)取付高H(mm)144偏心E(mm)32取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)250旋回半径R(mm)86車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)取付ピッチX(mm)67~74最大許容荷重(N[kgf])2500[255]車輪タイプ単輪
  • 重荷重向けキャスターPMSシリーズDS型(ウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    重荷重向けキャスターPMSシリーズDS型(ウレタン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番361-9901材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87車輪タイプ単倫
  • スタンダードプレスキャスター SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    3日以内出荷
    軸径(Φmm)20質量(kg)1.98許容荷重(kg)最大:200車輪径(Φmm)150材質(車輪)Wゴム取付高(mm)198リム幅(mm)45金具仕上U三価クロメート取付穴(mm)11.5ストッパー固定ストッパー付取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)56車輪タイプ単輪
  • No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

    No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    内村製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    形状自在車S許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)150材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)車輪幅(mm)45取付高(mm)187ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)187取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)40取付ピッチ(mm)90×90許容荷重(daN)441旋回半径r(mm)130車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性座金寸法(mm)110×110キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付

    東海キャスター
    ¥699~税込¥769~
    1個
    12日以内出荷
    分解可能!地球にやさしいeシリーズ
    材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター 静音 プレート式 ダブルストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター 静音 プレート式 ダブルストッパー付

    東海キャスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    12日以内出荷
    高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
    許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイププレート式寸法H(mm)119キャスターベアリング入り寸法C(mm)35寸法W(mm)66ストッパーダブルストッパー寸法C1(mm)85寸法C2(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
  • 重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    4日以内出荷
    重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミホイールゴムキャスター フジテック・ジャパン

    アルミホイールゴムキャスター

    フジテック・ジャパン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    材質フレーム:鉄、ホイール:アルミ材質(車輪)ゴム規格自在、ブレーキ付、100mm使用荷重(kg)120全高(mm)132取付穴(mm)4-Φ11仕上フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイトストッパーあり車輪タイプ単輪
  • PP、PUキャスター 自在ストッパー付 SAMSONG

    PP、PUキャスター 自在ストッパー付

    SAMSONG
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    標準的な軽量用キャスターで、非常に滑らかです。
    用途病院やレストランなどの運搬機器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番253-7832材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)ポリウレタン(PU)質量(g)194車輪幅(mm)35取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8取付座A(mm)44取付座B(mm)30
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様プレート式、始動性・重視タイプ、旋回部と車輪を同時にロック、自在式(ダブルストッパー付)トラスコ品番148-7579材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイルウレタン質量(g)2577車輪幅(mm)38穴径d(Φmm)11取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94取付座B(mm)120
  • 産業用キャスター SKMシリーズ ナンシン

    産業用キャスター SKMシリーズ

    ナンシン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】。各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】。金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
    取付プレート式固定質量(g)440材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)32ストッパー無始動力(daN)11.52アズワン品番64-4286-22取付穴径P(Φmm)9.5
  • プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ワコー

    プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付

    ワコー
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9502材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン質量(g)255車輪幅(mm)25取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
  • プレート式キャスターエアーキャスター(ゴム車) 自在ストッパー付 ワコー

    プレート式キャスターエアーキャスター(ゴム車) 自在ストッパー付

    ワコー
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9500材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ゴム質量(g)310車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70取付座B(mm)58
  • プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 ワコー

    プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付

    ワコー
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9501材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)220車輪幅(mm)25取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
  • プレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式 イノアック

    プレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式

    イノアック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
    ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
    用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。仕様プレート式、自在式(旋回ストッパー金具付)、自在ストッパー式トラスコ品番361-0281質量(kg)7車輪幅(mm)48取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158取付座B(mm)114
  • プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター

    プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)

    テンテキャスター
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
    タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付) テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)

    テンテキャスター
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
    仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品)車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付穴径P(mm)11
  • 重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター

    重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)

    テンテキャスター
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
    仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)105
  • プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 MCナイロンB車 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 MCナイロンB車

    ハンマーキャスター
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
    用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2709質量(g)1255タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)41材質(車輪・金具)MCナイロン・ステンレス取付穴径d(mm)10取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)100
  • プレート式キャスター 重荷重用 519HPSシリーズ 旋回式ゴム車(イモノホイール・ラジアルボールベアリング) SP付 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 重荷重用 519HPSシリーズ 旋回式ゴム車(イモノホイール・ラジアルボールベアリング) SP付

    ハンマーキャスター
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
    用途大型機械や大型運搬車に。仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番814-3296質量(g)6447タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)50表面処理三価クロム化成処理旋回半径(mm)163材質(車輪・金具)ゴム・スチール取付高H(mm)246偏心E(mm)58取付ピッチY(mm)100~112取付穴径P(mm)13取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)140
  • プレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車 ハンマーキャスター

    プレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車

    ハンマーキャスター
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
    用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス、車輪:ゴム車輪幅(mm)35固定方法(車輪)ナット取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102取付座B(mm)102
  • プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪

    ハンマーキャスター
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
    用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
  • プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO

    プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在

    TRUSCO
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷
    高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
    用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状自在式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー無取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
  • プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付

    TRUSCO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー有取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 ブラック TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 ブラック

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
    用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー色ブラックタイプ自在式(ダブルストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車) TRUSCO

    プレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車)

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
    用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-3505材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
  • プレート式ボールキャスター(ウレタン車) TRUSCO

    プレート式ボールキャスター(ウレタン車)

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
    用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-6152材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)タイプ自在式車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり