絞り込み
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(3)
  • 色ホワイト(2)
消費電力(W)
  • 100~200未満(3)
電源(V)
  • 100~240(3)
コード長さ(m)
  • 3
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(7)
  • 1.8(4)
  • 2(4)
温度(℃)
  • 190(1)
  • 220(2)
ブランド
  • クレイツ(4)
  • AIVIL(3)
  • テスコム(2)
クレイツ・AIVIL・テスコム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ゴールド
ゴールド(3)
シルバー
シルバー(3)
ホワイト
ホワイト(2)
  • クレイツ イオンカールプロSR クレイツ

    クレイツ イオンカールプロSR

    クレイツ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    温度範囲(℃)約120~210(10段階)コード長さ(m)約3仕上加工:イオンチタニウム加工(グローブ部)/イオンチタニウム加工・イオンシリコンラバー加工(ロッド部)保証期間1年
  • Nobby カールアイロン ホワイト テスコム

    Nobby カールアイロン ホワイト

    テスコム
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    手が疲れにくいスマートフィットグリップで手首の負担を軽減。手が小さめの方にもオススメ。ナノセラミックコーティングで、髪すべりが良く、なめらかな仕上がりに。29段階の温度調節(60~200℃、5℃刻み)で幅広い髪質に対応。
    用途巻き髪のヘアセットに。約142mmのロングバレルで、ロングヘア・毛量の多い方でも一度で巻ききりやすく、ヘアセット時間の短縮に貢献。その他温度設定段階:29段階長さ(mm)バレル:142寸法(mm)26ホワイト本体寸法(mm)363×56×79本体質量(g)430電源コード(m)3設定温度(℃)60~200直径(mm)26
  • Nobby カールアイロン ホワイト テスコム

    Nobby カールアイロン ホワイト

    テスコム
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    手が疲れにくいスマートフィットグリップで手首の負担を軽減。ナノセラミックコーティングで、髪すべりが良く、なめらかな仕上がりに。29段階の温度調節(60~200℃、5℃刻み)で幅広い髪質に対応。
    その他温度設定段階:29段階長さ(mm)バレル:142ホワイト本体寸法(mm)363×56×79電源コード(m)3設定温度(℃)60~200
  • エレメアカール 26mm クレイツ

    エレメアカール 26mm

    クレイツ
    8,498税込9,348
    1台
    6日以内出荷
    髪の水分バランスを整え、美しい輝きとフォルムを生み出す、パーソナルメイクカールアイロン。
    温度(℃)40~220(10段階)コード長さ(m)3
  • エレメアカール 32mm クレイツ

    エレメアカール 32mm

    クレイツ
    8,498税込9,348
    1台
    3日以内出荷
    髪の水分バランスを整え、美しい輝きとフォルムを生み出す、パーソナルメイクカールアイロン。
    温度(℃)40~220(10段階)コード長さ(m)3
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 38mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 38mm

    AIVIL
    7,990税込8,789
    1本
    6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×60×75(スタンド含まず)質量(g)365径(Φmm)バレル:38電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 32mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 32mm

    AIVIL
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×55×74(スタンド含まず)質量(g)340径(Φmm)バレル:32電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 25mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 25mm

    AIVIL
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×50×72(スタンド含まず)質量(g)320径(Φmm)バレル:25電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
  • クレイツ イオンカールアイロン クレイツ

    クレイツ イオンカールアイロン

    クレイツ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定番大人気のイオンカールアイロン!イオンセラミック加工でダメージを気にせずしっとり、ツヤのあるしなやかな髪に。
    温度(℃)150/160/170/180/190(5段階)コード長さ(m)約3保証期間1年

ヘアアイロン』には他にこんなカテゴリがあります

カールアイロン