絞り込み
種類
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(3)
- カクダイ(190)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(188)
- ミヤコ(140)
- エスコ(118)
- リケン(69)
- TBC(タブチ)(69)
- 川西水道機器(64)
- KVK(58)
- I-VALUE(50)
- RS PRO(42)
- オンダ製作所(38)
- 未来工業(26)
- 前澤給装工業(25)
- リビラック(19)
- GAONA(ガオナ)(17)
- オーミヤ(16)
- SKカワニシ(14)
- イシグロ(13)
- フローバル(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・エスコ・リケン・TBC(タブチ)・川西水道機器・KVK・I-VALUE・RS PRO・オンダ製作所・未来工業・前澤給装工業・リビラック・GAONA(ガオナ)・オーミヤ・SKカワニシ・イシグロ・フローバル・ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー
因幡電工¥349税込¥3841個当日出荷丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。用途JD用給水栓エルボカバー適合【樹脂管】13Aトラスコ品番696-4390材質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)119寸法H(mm)49寸法D(mm)71寸法W(mm)42適合サイズ【水栓】13適合ダクトJD-13N
銅管用座付き水栓ソケット
フローバル¥489~税込¥538~1個3日以内出荷最高使用圧力:1.75MPa。使用温度範囲:-20℃~120℃用途使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯材質青銅製サイズ13×15.88
銅管用首長水栓エルボ
フローバル¥469税込¥5161個3日以内出荷最高使用圧力:1.75MPa。使用温度範囲:-20℃~120℃用途使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯材質青銅製サイズ13×15.88
これエエやん 給湯器用ニップル (呼20X呼13 水道配管継手 異径)
GAONA(ガオナ)¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。給湯機のネジ径を絞り管径を落とすことで管内の滞留水を減らし、湯待ち時間を短縮できます。(配管内の流速が変わるため、安全性を考慮した上での施工が必要です。)。パッキン付き。パッキン脱落防止のため、内ネジに溝があります。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途給湯器配管などに便利な異径ニップル材質黄銅ねじサイズG3/4×G1/2
これエエやん 継足しニップル (延長用 水道配管継手 原状回復)
GAONA(ガオナ)¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。呼13の止水栓と混合栓の給水・給湯ホース接続用です。パッキン付き。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途配管時の長さが足りない場合に使用する継足し用ニップル材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2×G1/2
これエエやん 絶縁フレキニップル (樹脂製 軽量 絶縁処理不要 異種金属接触腐食防止 電蝕防止 漏水防止)
GAONA(ガオナ)¥229~税込¥252~1個9日以内出荷高強度の樹脂を原料とした呼13用の絶縁フレキニップルです。異種金属配管に接続しても、異種金属接触腐食による漏水の心配がありません。フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士の接続に使用できます。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途素材にPPS樹脂を使用した、異種金属接触腐食を防ぐフレキニップル材質ポリフェニレンサルファイド呼び径13ねじサイズG1/2×G1/2
これエエやん 給湯器用ブッシング (呼13X呼20 水道配管継手 異径)
GAONA(ガオナ)¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。パッキン付き。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途給湯器配管などに便利な異径ニップル材質黄銅ねじサイズG1/2×G3/4
これエエやん 給水偏芯ソケット (配管 ずらす 位置調整 迂回 干渉 避ける ザルボ ニップル)
GAONA(ガオナ)¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷給水取出し位置をずらしたい、混合栓取付芯々を広げたいなどの位置調整に便利なザルボです。他の配管や骨組みなどの影響で給水配管を迂回させたい場合にも使用できます。用途給水・給湯管の取出し位置をずらす偏芯ザルボ材質青銅呼び径13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
これエエやん 厚口ザルボ (給水ソケット ツギタシソケット ザルボ 持ち出し 取出し 給水管 延長)
GAONA(ガオナ)¥369~税込¥406~1個9日以内出荷水栓と配管の間に使用して、仕上げ面までの距離を調整します。切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製です。ネジ部にローレットと呼ばれる加工がされており、シールテープが巻きやすくなっています。取付けには対辺12ミリの六角レンチが必要です。地域によって「ザルボ」「持出しソケット」「継足しソケット」などとも呼ばれています。一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途給水・給湯管の取出口を延長するソケット材質黄銅呼び径13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
これエエやん 【まとめ買い】 給水プラグ (フラット 10個セット 壁面一体化 化粧プラグ)
GAONA(ガオナ)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。呼13の水栓穴用です。対辺12ミリの六角スパナ(レンチ)でねじ込みます。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。取付ネジサイズ:PJ1/2。工事業者様(法人)向けの複数売り商品です。用途呼13の蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2
二方ナットチーズショートタイプ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・連結数、配管方向が自由自在のため、現場の配管系統に応じて柔軟に配管を作ることができます。・複数配管の同時検査にも便利材質黄銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(B)G1/2使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
持出しソケット 青銅製
オンダ製作所¥489~税込¥538~1個5日以内出荷・テーパおねじ、平行めねじ(Rねじ × Rpねじ)。・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応)
オンダ製作所¥489~税込¥538~1個5日以内出荷・給水栓ねじ(PJねじ)給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。・給水用管端防食継手に対応可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120呼び径13使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2×Rp1/2
回転ニップル テーパめねじ
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷・テーパめねじ(Rc)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
回転ニップル テーパおねじ×テーパめねじ
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷・テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
IVL-B20-70 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM
I-VALUE¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)700呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF15 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM
I-VALUE¥689税込¥7581個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)150呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-90 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM
I-VALUE¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)900呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-25 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)250呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF40 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM
I-VALUE¥889税込¥9781個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)400呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304