絞り込み
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・エスコ・リケン・TBC(タブチ)・川西水道機器・KVK・I-VALUE・RS PRO・オンダ製作所・未来工業・前澤給装工業・リビラック・GAONA(ガオナ)・オーミヤ・SKカワニシ・イシグロ・フローバル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 給水管継手

1,178件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • ネジ変換アダプターC カクダイ

    ネジ変換アダプターC

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキン付き
    材質青銅
  • 片ナットユニオン カクダイ

    片ナットユニオン

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノンアスベストパッキン付き
    材質黄銅形状ユニオン
  • 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付45°エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓の配管給水ホースが折れるのを防止するための角度調整用エルボです。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続します。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
    用途配管給水ホースの角度調整用として。形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)32奥行(mm)24
  • これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
    用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。 伸縮自在で長さ調節が可能です。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
    用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。材質黄銅形状縮継手外ネジG1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • フレキ用エルボ(ステンレス) カクダイ

    フレキ用エルボ(ステンレス)

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SUS304
  • 両ナットつき小曲りエルボ カクダイ

    両ナットつき小曲りエルボ

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様ノンアスベストパッキン付き材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
  • フレキ用エルボ袋ナット付 ミヤコ

    フレキ用エルボ袋ナット付

    ミヤコ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。
    材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法D2G3/4
  • フラッシュバルブ用アダプタ ミヤコ

    フラッシュバルブ用アダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    和風便器から洋風便器へ変更する場合等にフラッシュバルブから給水を取り出せます。 フラッシュバルブW38山16のネジをG1/2に変換するアダプタです。
    材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/NBR寸法W38×G1/2
  • 砲金長ニップル ミヤコ

    砲金長ニップル

    ミヤコ
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。
    材質青銅
  • コア対応砲金六角ニップル ミヤコ

    コア対応砲金六角ニップル

    ミヤコ
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。 管端防食継手にも対応しています。
    材質青銅形状六角ニップル
  • 内ネジチーズ 横ナット付 ミヤコ

    内ネジチーズ 横ナット付

    ミヤコ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
    材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR形状チーズ寸法13
  • 真鍮プラグ ミヤコ

    真鍮プラグ

    ミヤコ
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    閉栓時に使用するプラグです。
    材質黄銅形状プラグ
  • 座付給水栓エルボ 未来工業

    座付給水栓エルボ

    未来工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
    形状エルボタイプSタイプ継手寸法H(mm)33.5
  • Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432MH-13形状ブッシング
  • ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用
    材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
  • 砲金異径六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金異径六角ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    異径のメネジ同士のつなぎに使用
    材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • 丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    丸ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    給水の配管部に使用
    材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCユニット取出しソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ビス付き
    用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
  • プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    プラグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    不要な配管を閉じる場合などに使用
    材質青銅形状プラグ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
    付属品シールテープ仕様シールテープ付材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×R
  • ツギタシソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツギタシソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用。
    付属品シールテープ仕様シールテープ付形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ
  • 砲金ソケット TBC(タブチ)

    砲金ソケット

    TBC(タブチ)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ソケット種類ねじ込み継手
  • PE継手メータ用1種13mm TBC(タブチ)

    PE継手メータ用1種13mm

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7741形状ストレート質量(g)188種類その他継手
  • 片ナットコンパクトチーズ メッキ有 KVK

    片ナットコンパクトチーズ メッキ有

    KVK(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ有材質黄銅製形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
  • オスネジチーズ KVK

    オスネジチーズ

    KVK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質青銅製形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
  • ユニオン KVK

    ユニオン

    KVK
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質青銅製形状ユニオン種類ねじ込み継手
  • 分水つぎてセット カクダイ

    分水つぎてセット

    カクダイ
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷
    混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
  • 砲金ソケット ミヤコ

    砲金ソケット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様砲金継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc×Rc
  • 砲金ストリートエルボ ミヤコ

    砲金ストリートエルボ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様砲金継手材質青銅製形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類Rc×R
  • メッキ付エルボ ミヤコ

    メッキ付エルボ

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質青銅形状エルボ種類銅管用継手表面処理クロームメッキ付き接続ねじ種類Rc
  • ウルトラファインバブル継手F ノーリツ

    ウルトラファインバブル継手F

    ノーリツ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    ウルトラファインバブルで、配管やシンクなどに発生する汚れをもっと洗い流しやすくします。さらにお肌のキレイもキープされるため、生活全体に潤いをもたらします。ウルトラファインバブルとは。ウルトラファインバブルは、直径1マイクロメートル未満の微細な泡で、一般的な効果として汚れの剥離や洗浄を助けることが報告されています。発生原理CORE WITH HOLES負圧方式。水流に回転と圧力変化を与えるコアを一定の距離で配置することで、ウルトラファインバブルを発生させます。(キャビテーション式)。製造元(株)富士計器のウルトラファインバブル発生ノズルは、一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)によりISO規格に基づき製品認証された商品です。・「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」、「FBIA」ロゴはFBIAの登録商標です。・ファインバブル技術は、FBIAが普及を進めている先端技術です。
    不適合GBG/GBSQシリーズ、GUQ/GUSシリーズ、GSYシリーズ、井戸水対応製品:GTH-IS/GT-IS/GQ-ISシリーズ、OQB-C4711シリーズ、OTX-SLPシリーズ、太陽熱シリーズ:UF/VF/SJ/SJQシリーズ、SKB接続の場合温水暖房専用熱源機:GH/OHシリーズ、PB品
  • 砲金ニップル 異径 カクダイ

    砲金ニップル 異径

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    コア継手対応
    材質青銅
  • エルボ(内) オンダ製作所

    エルボ(内)

    オンダ製作所
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    ・給水給湯配管の曲げに使用します。
    材質黄銅
  • チーズ(内) オンダ製作所

    チーズ(内)

    オンダ製作所
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    ・分岐配管に使用します。
    材質黄銅
  • IVL-N13 フレキ用ニップル   黄銅 I-VALUE

    IVL-N13 フレキ用ニップル 黄銅

    I-VALUE
    219税込241
    1個
    当日出荷
    水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
    材質黄銅呼びG1/2×R1/2呼び径(A)13
  • IVL-CN20 キャップナット G3/4 黄銅/NBR I-VALUE

    IVL-CN20 キャップナット G3/4 黄銅/NBR

    I-VALUE
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    水道用フレキ継手キャップ。パッキン付
    呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
  • IVL-BP13EH フレキ用パッキン  EPDM I-VALUE

    IVL-BP13EH フレキ用パッキン EPDM

    I-VALUE
    28税込31
    1個
    翌々日出荷
    水道フレキ用パッキン
    材質EPDM
  • 鋼管用継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器

    鋼管用継手 SKXソケット (温水用)

    川西水道機器
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
  • 鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器

    鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)

    川西水道機器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
給水管継手