絞り込み
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・エスコ・リケン・TBC(タブチ)・川西水道機器・KVK・I-VALUE・RS PRO・オンダ製作所・未来工業・前澤給装工業・リビラック・GAONA(ガオナ)・オーミヤ・SKカワニシ・イシグロ・フローバル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 給水管継手

1,183件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • ニップル(クローム) カクダイ

    ニップル(クローム)

    カクダイ
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅種類ねじ込み継手
  • 砲金ザルボ カクダイ

    砲金ザルボ

    カクダイ
    839税込923
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質青銅形状ザルボ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116
  • 片ナットフレキ用チーズ13 カクダイ

    片ナットフレキ用チーズ13

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質青銅、黄銅形状ティー種類ねじ込み継手
  • エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • MKツギタシソケット ミヤコ

    MKツギタシソケット

    ミヤコ(6件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法D(Φmm)28寸法L2(mm)12寸法W(mm)12.3適合工具専用工具/M136L接続ねじ種類PJ
  • 日本ねじ変換コンバーター (BSPねじ) エスコ

    日本ねじ変換コンバーター (BSPねじ)

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    日本のねじに合わせるアダプターです。
    材質ABSねじサイズ【オス】3/4”NH【メス】3/4”BSP
  • TBC 伸縮止水丸ハンドル付 TBC(タブチ)

    TBC 伸縮止水丸ハンドル付

    TBC(タブチ)
    6,698税込7,368
    1個(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    黒樹脂ハンドル仕様です。伸縮継手付です。
    用途水道メーターの1次側に使用します。材質青銅
  • ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。定番のツーバルブ混合栓、お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
    付属品なしトラスコ品番368-4284材質合成樹脂、銅形状ツーバルブ混合栓[共用形]呼び径(B)1/2ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061呼び径(A)13取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)170接続ねじ種類PJ
  • 砲金プラグ オンダ製作所

    砲金プラグ

    オンダ製作所
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質青銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金ストリートエルボ オンダ製作所

    砲金ストリートエルボ

    オンダ製作所
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
    材質青銅形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • ネジ変換アダプターA カクダイ

    ネジ変換アダプターA

    カクダイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ネジ変換アダプター(テーパ⇔平行)
    材質青銅
  • 平行プラグ カクダイ

    平行プラグ

    カクダイ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状プラグ穴径(Φmm)六角対辺12.5アズワン品番64-6497-66
  • 片ナットユニオン カクダイ

    片ナットユニオン

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノンアスベストパッキン付き
    材質黄銅形状ユニオン
  • 片ナット45°エルボ カクダイ

    片ナット45°エルボ

    カクダイ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ノンアスベストパッキン付き
    材質黄銅形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-114呼び径(B)1/2呼び径(A)13アズワン品番64-6497-65パッキンアリ接続ねじ種類G
  • 片ナットフレキ用チーズ カクダイ

    片ナットフレキ用チーズ

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質青銅、黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116アズワン品番64-6497-62
  • 両ナットつき小曲りエルボ カクダイ

    両ナットつき小曲りエルボ

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様ノンアスベストパッキン付き材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
  • フレキ用エルボ両ナット付(小曲) ミヤコ

    フレキ用エルボ両ナット付(小曲)

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
    材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
  • 外ネジチーズ 上ナット付 ミヤコ

    外ネジチーズ 上ナット付

    ミヤコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。
    材質本体:青銅、パッキン:NBR形状チーズ寸法13
  • ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用
    材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • 砲金六角ニップル TBC(タブチ)

    砲金六角ニップル

    TBC(タブチ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル種類ねじ込み継手
  • 砲金ブッシング TBC(タブチ)

    砲金ブッシング

    TBC(タブチ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ブッシング種類ねじ込み継手
  • 砲金ストリートエルボ TBC(タブチ)

    砲金ストリートエルボ

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質青銅(CAC406)形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L1(mm)36
  • GMユニオン25mm TBC(タブチ)

    GMユニオン25mm

    TBC(タブチ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7768形状ユニオン質量(g)184流体水道水種類ねじ込み継手
  • GMユニオン20mm TBC(タブチ)

    GMユニオン20mm

    TBC(タブチ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7751形状ユニオン質量(g)118流体水道水種類ねじ込み継手
  • チーズ(クローム) カクダイ

    チーズ(クローム)

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質青銅形状ティー種類ねじ込み継手
  • 砲金ソケット ミヤコ

    砲金ソケット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様砲金継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc×Rc
  • 砲金チーズ ミヤコ

    砲金チーズ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様砲金継手材質青銅形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
  • これエエやん フレキパイプ止水プラグ (G1/2 平行ネジ 先端止水 一時止水) GAONA(ガオナ)

    これエエやん フレキパイプ止水プラグ (G1/2 平行ネジ 先端止水 一時止水)

    GAONA(ガオナ)
    689税込758
    1個
    9日以内出荷
    配管時に予備として分岐したり、不要になったフレキパイプの止水に使用します。給湯器工事等の際に一時的に止水する際にも便利です。取付けには対辺12ミリの六角レンチを使用します。
    用途フレキパイプの止水に使用するプラグ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2
  • 偏芯ザルボ 青銅製 オンダ製作所

    偏芯ザルボ 青銅製

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    ・平行めねじ、テーパおねじ(Rp×R)。・給水栓の取付け位置調整に使用
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2×R1/2
  • IVL-BP13A フレキ用パッキン ノンアスベスト I-VALUE

    IVL-BP13A フレキ用パッキン ノンアスベスト

    I-VALUE
    42税込46
    1個
    翌々日出荷
    水道フレキ用パッキン
    材質ノンアスベスト
  • 鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器

    鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット

    川西水道機器
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ) 川西水道機器

    同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ)

    川西水道機器
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
  • 給湯器用平行ニップル 内・外 オンダ製作所

    給湯器用平行ニップル 内・外

    オンダ製作所
    559税込615
    1個
    当日出荷
    平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G3/4×G1/2使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 水栓エルボ オンダ製作所

    水栓エルボ

    オンダ製作所
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし接続ねじ種類Rp
  • ネジ変換アダプターC カクダイ

    ネジ変換アダプターC

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキン付き
    材質青銅
  • これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。
    用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ニップル内ネジG3/4外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
    用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • フレキ用エルボ袋ナット付(小曲) ミヤコ

    フレキ用エルボ袋ナット付(小曲)

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    片ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。 従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
    材質黄銅形状エルボ寸法L(mm)33呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
  • フラッシュバルブ用アダプタ ミヤコ

    フラッシュバルブ用アダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    和風便器から洋風便器へ変更する場合等にフラッシュバルブから給水を取り出せます。 フラッシュバルブW38山16のネジをG1/2に変換するアダプタです。
    材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/NBR寸法W38×G1/2
  • 砲金長ニップル ミヤコ

    砲金長ニップル

    ミヤコ
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。
    材質青銅
給水管継手