絞り込み
種類
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(3)
- カクダイ(190)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(188)
- ミヤコ(140)
- エスコ(118)
- リケン(69)
- TBC(タブチ)(69)
- 川西水道機器(64)
- KVK(58)
- I-VALUE(50)
- RS PRO(42)
- オンダ製作所(38)
- 未来工業(26)
- 前澤給装工業(25)
- リビラック(19)
- GAONA(ガオナ)(17)
- オーミヤ(16)
- SKカワニシ(14)
- イシグロ(13)
- フローバル(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・エスコ・リケン・TBC(タブチ)・川西水道機器・KVK・I-VALUE・RS PRO・オンダ製作所・未来工業・前澤給装工業・リビラック・GAONA(ガオナ)・オーミヤ・SKカワニシ・イシグロ・フローバル・ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット
川西水道機器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-1763材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット
川西水道機器¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ)
川西水道機器¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
給湯器用平行ニップル 内・外
オンダ製作所¥559税込¥6151個欠品中平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G3/4×G1/2使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
Pワン継手C型 おねじ付ソケット
前澤給装工業¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
Pワン継手C型 めねじ付ソケット
前澤給装工業¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
Pワン継手C型 ソケット
前澤給装工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。JWWA B 116の性能基準を満たしております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
Pワン継手C型 チーズ
前澤給装工業¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から9日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
砲金クロス
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。材質青銅形状クロス使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
砲金ニップル 両テーパ
オンダ製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。材質青銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
G 3/4" x 3/4" コネクター
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、水仕様雌ねじ×雄ねじ:G3/4"×G3/4"材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)2.5
これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ニップル内ネジG3/4外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん 両ナットユニオン 水道配管継手 原状回復
GAONA(ガオナ)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から7日以内出荷両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジ同士の接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状径違いエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ユニオン RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から10日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状ユニオン規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
プラグ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状プラグ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
フラッシュタンク用変換アダプタ
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷フラッシュバルブ式トイレからフラッシュタンク式にリモデルする時などフラッシュバルブ25Aを13Aに変換する際に使用します。 FV用ニップルを取り外した後、止水栓を最短で配管できます。ツバがあるので壁面の穴を隠せます。六角レンチで施工ができます。材質黄銅クロムメッキ寸法25×13
座付給水栓エルボ
未来工業¥2,598~税込¥2,858~1個翌日出荷給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。形状エルボタイプWタイプ継手寸法H(mm)33.5使用工具エキスパンダー2、スライダー
3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷エスコ品番EA124GC-44材質真鍮形状NPT 変換コネクター(雄ねじ)呼び径(B)3/4×1/2呼び径(A)20×13接続ねじ種類NH(おねじ)×NPT(おねじ)
砲金メンオンチーズ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)