絞り込み
種類
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(3)
- カクダイ(190)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(188)
- ミヤコ(140)
- エスコ(122)
- リケン(69)
- TBC(タブチ)(69)
- 川西水道機器(64)
- KVK(58)
- I-VALUE(50)
- RS PRO(43)
- オンダ製作所(38)
- 未来工業(26)
- 前澤給装工業(25)
- リビラック(19)
- GAONA(ガオナ)(17)
- オーミヤ(16)
- SKカワニシ(14)
- イシグロ(13)
- フローバル(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・エスコ・リケン・TBC(タブチ)・川西水道機器・KVK・I-VALUE・RS PRO・オンダ製作所・未来工業・前澤給装工業・リビラック・GAONA(ガオナ)・オーミヤ・SKカワニシ・イシグロ・フローバル・ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

ネジ配管 RS PRO リデューサ ブッシュ 真鍮
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷RS PRO V20仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ ブッシュねじ規格 1 = BSPねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィット ボール止水栓オネジ13
TBC(タブチ)¥4,698税込¥5,1681個(1個)当日出荷パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手に。トラスコ品番324-4051材質青銅RR1/2寸法L(mm)89寸法d(mm)12寸法D(mm)9JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)JIS規格品番JIS K6779/JIS K6788/JIS K6793
SKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケット
SKカワニシ¥11,980税込¥13,1781個(1個)当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ポリエチレン管×鋼管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
銅管2形×ポリエチレン管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット
川西水道機器¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ポリエチレン管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
銅管2形×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット
川西水道機器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-1763材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
内外面被覆鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
高密度ポリエチレン管用継手 SKXエルボ
川西水道機器¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-0222材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度(℃)0~45
下部給水エルボ
竹村製作所¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から7日以内出荷台座付きで施工がしやすい給水エルボです。用途不凍水栓柱、水栓柱と配管を接続する際にご利用ください。材質CAC406
洗濯機用ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。用途自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。付属品パッキントラスコ品番144-3350材質黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR)幅(mm)44高さ(mm)70使用温度範囲(℃)0~60寸法A(mm)44寸法B(mm)70
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。用途お風呂の水栓として。トラスコ品番388-9551材質合成樹脂、銅、合成ゴムホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)190
Pワン継手B型 ソケット
前澤給装工業¥4,898~税込¥5,388~1個翌日出荷から9日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。JWWA B 116の性能基準を満たしております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
Pワン継手C型 おねじ付ソケット
前澤給装工業¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
PE継手S型 パイプエンド
前澤給装工業¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
QSJC HIVP変換継手
前澤給装工業¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷架橋ポリエチレン管、ポリブデン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。HIVPとの変換に使用します。材質青銅、樹脂、HIVP
QSJCメスアダプター
前澤給装工業¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。材質青銅、樹脂使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)
両ナット付アダプター
オンダ製作所¥959税込¥1,0551個4日以内出荷平行めねじ(G×G)。両側がユニオンナットなので、配管の取付け取外しに便利です。EPDMパッキン付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
片ナットチーズ45°
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状チーズ
砲金内・外ネジソケット
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷異径管の接続に使用する青銅製継手です。寸法20×13、25×13、25×20の外ネジは。ライニング鋼管等の接続に使用される。コア継手対応となっています。材質青銅製形状ソケット
長ネジツギタシソケット
ミヤコ¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷穴が小さくてツギタシソケットが入らない場合に便利です。ネジ部が長くなっており壁や床の穴径を変えることなく接続が可能です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。材質黄銅製形状ソケット
ナット付アダプター
オンダ製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
ソケット
オンダ製作所¥569税込¥6261個4日以内出荷テーパめねじ(Rc)。配管や機器への接続に使用します。材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
座付水栓エルボ
オンダ製作所¥679~税込¥747~1個4日以内出荷から5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし
座つき水栓チーズ(クローム)
カクダイ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。 ビス穴径5.0ミリ材質黄銅形状チーズパイプ外径(Φmm)12.7
片ナット付45°エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381パック(2個)当日出荷止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。用途配管給水ホースの角度調整用として形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)32奥行(mm)24
これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 食洗機や浄水器などの分岐に最適です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 パッキン付き。用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。材質黄銅形状チーズ内ネジG1/2外ネジG1/2・G1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)