絞り込み
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・エスコ・リケン・TBC(タブチ)・川西水道機器・KVK・I-VALUE・RS PRO・オンダ製作所・未来工業・前澤給装工業・リビラック・GAONA(ガオナ)・オーミヤ・SKカワニシ・イシグロ・フローバル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 給水管継手

1,185件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • クローム座付水栓エルボ カクダイ

    クローム座付水栓エルボ

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状エルボ穴径(Φmm)ビス:5
  • 片ナットユニオン(ロング) カクダイ

    片ナットユニオン(ロング)

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ノンアスベストパッキン付き
    材質黄銅形状ユニオンアズワン品番64-6497-88
  • コア継手対応砲金ニップル カクダイ

    コア継手対応砲金ニップル

    カクダイ
    1個
    取扱停止中
    砲金継手
    材質青銅形状ニップル
  • これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 食洗機や浄水器などの分岐に最適です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 パッキン付き。
    用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。材質黄銅形状チーズ内ネジG1/2外ネジG1/2・G1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • 給水栓用エルボ 平行めねじ MRジョイントⅡ リケン

    給水栓用エルボ 平行めねじ MRジョイントⅡ

    リケン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。
    用途給水給湯・温水形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377パッキンなし
  • 給水栓エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケン

    給水栓エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用

    リケン
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状給水栓エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
  • エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
  • オスアダプターエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手 リケン

    オスアダプターエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手

    リケン
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-76
  • チーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    チーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    529税込582
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • ブッシング(クローム) カクダイ

    ブッシング(クローム)

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質青銅アズワン品番64-6498-70
  • 座つきエルボ(クローム) カクダイ

    座つきエルボ(クローム)

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
    材質黄銅アズワン品番64-6498-20
  • 異径バルブソケット2型 カクダイ

    異径バルブソケット2型

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用。金属と樹脂はインサート加工。
    用途給水用材質PVC、青銅最高使用温度(℃)50℃アズワン品番64-6498-07
  • 銅管用座付水栓エルボ カクダイ

    銅管用座付水栓エルボ

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    仕様ビスなし材質青銅形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-820
  • 45°ストリートエルボ(クローム) カクダイ

    45°ストリートエルボ(クローム)

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    材質青銅形状45°ストリートエルボアズワン品番64-6498-60
  • フリーターンアダプター カクダイ

    フリーターンアダプター

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
    材質青銅
  • フレキ用エルボ カクダイ

    フレキ用エルボ

    カクダイ
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    材質黄銅形状エルボ
  • 片ナット45°チーズ カクダイ

    片ナット45°チーズ

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様パッキン付き材質黄銅形状チーズアズワン品番64-6497-63
  • 銅管用水栓チーズ カクダイ

    銅管用水栓チーズ

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    材質青銅形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-820ねじの種類Rp使用流体
  • ナットつきクロス継手 カクダイ

    ナットつきクロス継手

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き
    材質青銅、黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116アズワン品番64-6497-73
  • 斜めエルボ メッキ仕様 KVK

    斜めエルボ メッキ仕様

    KVK
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 斜めエルボ KVK

    斜めエルボ

    KVK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • メンテナンスキャップ INAX(LIXIL)

    メンテナンスキャップ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    適合排水トラップTP-41, TP-41-K用(TP-41BSK(S)の代替品)形状キャップ
  • フレキ用エルボ袋ナット付 ミヤコ

    フレキ用エルボ袋ナット付

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。 流し台等の浄水器、食洗機等の接続に便利です。
    材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法13
  • フレキ用エルボ ミヤコ

    フレキ用エルボ

    ミヤコ
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のフリーチューブ用エルボです。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • ネジ変換アダプタ ミヤコ

    ネジ変換アダプタ

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ネジサイズ変換アダプタです。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法20×13
  • ネジ変換アダプタ ミヤコ

    ネジ変換アダプタ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGねじに変換する時に使用します。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • 砲金六角ニップル ミヤコ

    砲金六角ニップル

    ミヤコ
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。
    材質青銅形状六角ニップル
  • 砲金ブッシング ミヤコ

    砲金ブッシング

    ミヤコ
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    異径管の接続に使用する継手です。
    材質青銅形状ブッシング
  • 外ネジチーズ ミヤコ

    外ネジチーズ

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。
    材質青銅(クロムメッキ)形状チーズ寸法20寸法L(mm)70寸法H(mm)35
  • 銅管水栓チーズ ミヤコ

    銅管水栓チーズ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質青銅形状チーズねじの種類Rp使用流体
  • 砲金エルボ ミヤコ

    砲金エルボ

    ミヤコ
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
    材質青銅形状エルボ
  • 砲金ストリートエルボ ミヤコ

    砲金ストリートエルボ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
    材質青銅形状ストリートエルボ
  • メッキ付ツギタシソケット ミヤコ

    メッキ付ツギタシソケット

    ミヤコ
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    材質黄銅(クロムメッキ)六角対辺(mm)12.3
  • キャップラ ミヤコ

    キャップラ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    キャップとプラグを一体化していますので、どちらかの用途にも兼用できます。 おねじ、めねじ共にテーパーねじです。
    材質青銅寸法13
  • 座付給水栓エルボ RMEBー13M用 未来工業

    座付給水栓エルボ RMEBー13M用

    未来工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
    形状エルボ寸法L(mm)69寸法H(mm)29適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
  • 座付給水栓エルボ 未来工業

    座付給水栓エルボ

    未来工業
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
    形状エルボタイプSタイプ継手
  • ハンディーソケット 未来工業

    ハンディーソケット

    未来工業
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    レベルマスターの勾配調整、六角ナットの締め、緩めに使用します。
    適合レベルマスター(六角二面幅17mm用)
  • 多角穴ザルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    多角穴ザルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
    形状ザルボ
  • PJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付) エスコ

    PJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付)

    エスコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432RV-6材質青銅形状ニップル(逆止弁付)使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)呼び径(B)3/4表面処理メッキ呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PJ×Rc
給水管継手