5ページ目: 真空配管用継手

FA現場のお役立ち情報
348件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特殊ティ ミラプロ

    特殊ティ

    ミラプロ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル ミラプロ

    ニップル

    ミラプロ
    4,698税込5,168
    1個
    63日以内出荷
    真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状ニップル表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 成形ベローズ MFP ミラプロ

    成形ベローズ MFP

    ミラプロ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    両端に溶接用パイプエンドが取り付いた成形ベローズです。 真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。
    用途真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(ベローズ)SUS316L材質(パイプ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 成形ベローズ(端管) 入江工研

    成形ベローズ(端管)

    入江工研
    14,980税込16,478
    1個
    63日以内出荷
    NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • エルボ管 入江工研

    エルボ管

    入江工研
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能な90度エルボ配管です。
    用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3形状エルボ管材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
  • アダプタ ULVAC(アルバック)

    アダプタ

    ULVAC(アルバック)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    適合機種※OMT-100A、OMI-100を取り付ける際に必要 G-20DA、-50DA、-50SA、GLD-040、-051、GLS-051、GHD-031A
  • VG ブランクフランジ フロパーサル

    VG ブランクフランジ

    フロパーサル
    5,798税込6,378
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
    材質SUS304
  • VF ブランクフランジ フロパーサル

    VF ブランクフランジ

    フロパーサル(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
    材質SUS304
  • KF コニカルレジューサー フロパーサル

    KF コニカルレジューサー

    フロパーサル
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304寸法L(mm)40
  • ブランクフランジ 佐藤真空

    ブランクフランジ

    佐藤真空
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状フランジ質量(kg)0.5種類メカニカル式継手使用流体空気
  • フレキシブル配管 EDWARDS

    フレキシブル配管

    EDWARDS
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途真空配管部品
  • KFフランジ ULVAC(アルバック)

    KFフランジ

    ULVAC(アルバック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状KFフランジ
  • スウィングクランプ EDWARDS

    スウィングクランプ

    EDWARDS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    寸法C(mm)35
  • 縮小変換用Tピース(SUS316L) EDWARDS

    縮小変換用Tピース(SUS316L)

    EDWARDS
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316L)
  • リークバルブユニット 真空配管用 LVUシリーズ アズワン

    リークバルブユニット 真空配管用 LVUシリーズ

    アズワン
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    真空ラインの定番アイテム。真空配管の要所で必要なリークバルブユニットです。真空チャンバーと真空ポンプの間に(インライン)接続するとオイルバック防止のための大気開放バルブとして使うことができます。
    仕様※ガス置換ポートとして使う場合には、配管内は陰圧にし、不活性ガスでのみご使用ください。材質(バルブ)鉄(亜鉛メッキ)・黄銅
  • 配管部品 STV SCHMALZ(シュマルツ)

    配管部品 STV

    SCHMALZ(シュマルツ)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    頑丈な金属製&配管に便利なホースコネクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付部品 KGL SCHMALZ(シュマルツ)

    取付部品 KGL

    SCHMALZ(シュマルツ)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ワークの傾斜面の吸着に適した首振りジョイント
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジキン UPG継手(高性能超小型ガスケット継手) フジキン

    フジキン UPG継手(高性能超小型ガスケット継手)

    フジキン
    6,298税込6,928
    1個
    101日以内出荷
    【高性能超小型ガスケット継手 UPG継手の特長】。高性能超小型ガスケット継手UPGは、精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された優れた性能・品質を有するチューブ継手です。従来広くご愛顧頂いておりますガスケット継手UJRをデットスペースの極小化、従来比70%の小型に改良し、さらにシール性能を大幅に向上させた信頼性の高い究極の超小型継手としております。超小型ガスケット継手UPGは従来のUJRと同様な継手であり、基本的な構成部品はステンレス鋼製のボディ、スリーブ、ユニオンナット、ガスケットの4点です。
  • ICF 変換クロス 2面回転 コスモテック

    ICF 変換クロス 2面回転

    コスモテック
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    再生材使用使用
  • ICF 変換ティー 2面回転 コスモテック

    ICF 変換ティー 2面回転

    コスモテック
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    寸法L1(mm)75寸法A(mm)114寸法D(mm)59.5寸法B(mm)70寸法C(mm)63.5寸法D1(mm)39.4寸法L2(mm)85寸法C1(mm)42.7再生材使用率(%)ICF114RTE70A再生材使用使用
  • ICFガスケット コスモテック

    ICFガスケット

    コスモテック
    14,980税込16,478
    1枚
    翌々日出荷
    寸法A(mm)172寸法B(mm)166使用圧力大気圧~10-5 Pa主要材質バイトン(R)最高使用温度(℃)200再生材使用率(%)ICF203GVA再生材使用使用
  • マグネットバッファ ZP3B□M SMC

    マグネットバッファ ZP3B□M

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ナット材質の追加 [New]。・ストローク中のバッファ反力が一定。・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和。・低発塵。 スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)。・回り止め。 4極マグネットで回転を抑制。・銅・亜鉛不使用。・二次電池製造工程に対応
    用途空圧機器 真空吸着仕様廻り止め:あり(磁気保持)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様マグネット
  • クランプ型真空弁 佐藤真空

    クランプ型真空弁

    佐藤真空
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
    アズワン品番68-0316-05ISO規格NW50
  • 穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ コスモ・テック

    穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ

    コスモ・テック
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
  • 液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ 佐藤真空

    液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ

    佐藤真空
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸着により到達圧力の向上に効果を発揮します。油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置などに数多く採用されています。
  • アルミクランプ ALRシリーズ 佐藤真空

    アルミクランプ ALRシリーズ

    佐藤真空
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
    仕様●ISO規格:NW100アズワン品番68-0316-09
  • 油回転真空ポンプGLD-137用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプGLD-137用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷から33日以内出荷
    油回転真空ポンプGLD-137AA/GLD-137CC用のメンテナンス部品一式のセットとなります。、メンテナンスキットAとメンテナンスキットBがあり、構成部品の内訳が異なります。
  • ウレアグリース ミニ 80g 大澤ワックス

    ウレアグリース ミニ 80g

    大澤ワックス
    409税込450
    1個
    6日以内出荷
    リチュームグリースを超えた理想に近い汎用グリース。 機械的安定性・耐熱性(-20~180℃)耐水性・防錆性・潤滑性・軽軸受長寿命等すべてを満足する夢のマルチパーパス長寿命グリース。
    仕様●使用温度範囲:-20~+180℃●内容物:ウレアグリース●ちょう度:2アズワン品番68-0788-44
  • ICF70/34 変換ティー 2面回転 コスモ・テック

    ICF70/34 変換ティー 2面回転

    コスモ・テック
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    ICF 異径変換ティー 超高真空対応 3方向のうち1方向がサイズの異なる変換ティー型 ゲージの取り付けポートや排気接続口等に使用されています。
    仕様●TYPE:ICF70/ICF34●A(mm):70●C(mm):42.7●D(mm):39.4●C1(mm):19.05●D2(mm):15.75●L1(mm):48●L2(mm):63●材質:SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。アズワン品番67-9280-57
  • ICF114 6方クロス 3面回転 コスモ・テック

    ICF114 6方クロス 3面回転

    コスモ・テック
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    ICF 6方向クロス 超高真空対応 ゲージの取り付けポートや排気接続口等に使用されています。
    仕様●TYPE:ICF114●A(mm):114●C(mm):63.5●D(mm):60.2●L1(mm):86●材質:SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。アズワン品番67-9280-58
  • インレットスクリーン付きセンタリングリング DN 63 ISO-K ライボルト

    インレットスクリーン付きセンタリングリング DN 63 ISO-K

    ライボルト
    26,900税込29,590
    1個
    33日以内出荷
    ターボ分子ポンプへの異物の混入を防ぐためのインレットスクリーン付きセンタリングリング
    仕様●DN 63 ISO-K/F●メッシュ:3.2mm●材質:アルミアズワン品番67-7099-83
  • 304 真空用NWアダプターゴム管 NWAG-S1シリーズ コンサス

    304 真空用NWアダプターゴム管 NWAG-S1シリーズ

    コンサス
    21,100税込23,210
    1個
    15日以内出荷
    真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
    仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9554-68
  • 304 真空用NWゲージポート NWGP-S1シリーズ コンサス

    304 真空用NWゲージポート NWGP-S1シリーズ

    コンサス
    15,200税込16,720
    1個
    15日以内出荷
    真空ゲージなどを差し込んで使用できるNWフランジ付ゲージポートです。真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
    仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-63
  • 316L 真空用NWアウターリング付センターリング NWRO-S3/VITシリーズ コンサス

    316L 真空用NWアウターリング付センターリング NWRO-S3/VITシリーズ

    コンサス
    18,800税込20,680
    1個
    15日以内出荷
    NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
    仕様●材質:FKM、インナー/SUS316L、アウター/SUS304
  • 304 真空用NWアウターリング付センターリング NWRO-S1/VITシリーズ コンサス

    304 真空用NWアウターリング付センターリング NWRO-S1/VITシリーズ

    コンサス
    4,950税込5,445
    1個
    8日以内出荷
    NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
    仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-45
  • 316L 真空用NWセンターリング NWR-S3/VITシリーズ コンサス

    316L 真空用NWセンターリング NWR-S3/VITシリーズ

    コンサス
    4,490税込4,939
    1個
    8日以内出荷
    真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
    仕様●材質:FKM+SUS316L
  • 304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ コンサス

    304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ

    コンサス
    829税込912
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
    仕様●材質:FKM+SUS304
  • 304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ コンサス

    304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ

    コンサス
    9,730税込10,703
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。
    仕様●材質:SUS304
  • 304 NWクランプ コンサス

    304 NWクランプ

    コンサス
    8,190税込9,009
    1個
    7日以内出荷
    NWフランジを配管するためのクランプです。ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。
    仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-70
  • アルミチェーン NWクランプ コンサス

    アルミチェーン NWクランプ

    コンサス
    4,090税込4,499
    1個
    7日以内出荷
    チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。
    仕様●材質:アルミニウムアズワン品番65-9389-62
真空配管用継手