絞り込み
ブランド
- コスモ・テック(107)
- コンサス(71)
- 佐藤真空(31)
- ミラプロ(26)
- フロパーサル(20)
- EDWARDS(18)
- 入江工研(15)
- ULVAC(アルバック)(14)
- アズワン(11)
- SCHMALZ(シュマルツ)(6)
- ティサポート(5)
- イノック(4)
- ライボルト(4)
- コスモテック(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- オリオン機械(2)
- フジキン(2)
- ADVANTEC(2)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

NW センターリング SUS/Viton NWシリーズ
コスモ・テック¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷NW/KF センターリング、NW/KFフランジ(金属配管)用、内側のリングガイドでワンタッチ接続
NW メッシュセンタリング
コスモ・テック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質SUS 304Oリングバイトン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
BOLT/NUT/WASHER
コスモ・テック¥3,598~税込¥3,958~1個(25組)ほか翌々日出荷から5日以内出荷ボルト・ナット・ワッシャーのセット用途フランジを固定するためのボルト類です。主要材質SUS 304
L字管
佐藤真空¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)形状L字管質量(kg)0.5
成形ベローズ(VG/VFフランジ)
入江工研¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から78日以内出荷JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
アピエゾン 真空ポンプ用グリース
EDWARDS¥68,980税込¥75,8781本(25g)当日出荷シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-49
NW/VG 変換ニップル
コスモ・テック¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF/NW変換ニップル
コスモ・テック(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
真空配管部品 クランプ ALRシリーズ
佐藤真空¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
真空ゴムホース
コスモ・テック¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)1000主要材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
VG ブランクフランジ
コスモ・テック¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW 手動L型ベローズバルブ
コスモ・テック¥51,980~税込¥57,178~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)寸法E(mm)60使用圧力大気圧~10^-6Pa最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
NW ニップル
コスモ・テック¥9,198~税込¥10,118~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)100材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW ゴム管アダプタ
コスモ・テック¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW ゲージポート
コスモ・テック¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質シール/ガスケット:バイトン(R)材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW 90°エルボ
コスモ・テック¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
Swagelok フレキシブルチューブ
コスモ・テック¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L適合規格Swagelok(R)材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
NW ロングフランジ
コスモ・テック¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW VCR めすアダプタ
コスモ・テック¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 固定ブランクフランジ
コスモ・テック¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ティ
ミラプロ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応