絞り込み
ブランド
- コスモ・テック(107)
- コンサス(71)
- 佐藤真空(31)
- ミラプロ(26)
- フロパーサル(20)
- EDWARDS(18)
- 入江工研(15)
- ULVAC(アルバック)(14)
- アズワン(11)
- SCHMALZ(シュマルツ)(6)
- ティサポート(5)
- イノック(4)
- ライボルト(4)
- コスモテック(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- オリオン機械(2)
- フジキン(2)
- ADVANTEC(2)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミチェーン NWクランプ
コンサス¥12,000税込¥13,2001個当日出荷チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。仕様●材質:アルミニウムアズワン品番65-9389-67
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥11,200税込¥12,3201個15日以内出荷フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9553-84
304 真空用NWゲージポート NWGP-S1シリーズ
コンサス¥19,000税込¥20,9001個8日以内出荷真空ゲージなどを差し込んで使用できるNWフランジ付ゲージポートです。真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-64
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥22,700税込¥24,9701個15日以内出荷フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9553-93
304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ
コンサス¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-22
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥37,200税込¥40,9201個15日以内出荷フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9553-96
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥54,100税込¥59,5101個15日以内出荷フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9554-01
真空用NWセンターリング用Oリング NWO-VITシリーズ
コンサス¥1,010税込¥1,1111個8日以内出荷センターリングのOリングのみ消耗交換部品です。仕様●材質:FKMアズワン品番65-9554-37
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥15,300税込¥16,8301個15日以内出荷フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9553-88
NW50 手動バタフライバルブ シーリングタイプ
コスモ・テック¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様リークレート:<1.3x10-7Pa・l/sec、初回サービスまでサイクル:2000000 (常温、クリーン環境使用時)タイプバルブ部Viton(R)付属最高温度(℃)150使用圧力範囲0.12MPa ~10-6Pa材質(ボディ)SUS304最低温度(℃)10NW50DN(内径)50
真空装置用フランジ
イノック¥2,498~税込¥2,748~1枚5日以内出荷材質SUS F304またはSUS 304形状溝形閉止フランジ VGB種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
真空装置用フランジ
イノック¥2,498~税込¥2,748~1枚5日以内出荷材質SUS F304またはSUS 304形状溝形差込み溶接フランジ VG種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
排気トラップセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥72,980税込¥80,2781セット9日以内出荷セット内容冷却器、受フラスコ(300mL)、ポールジョイントクランプ、ノズルセットコード261460アズワン品番65-0573-32
センターリング SUS316L NWシリーズ
ティサポート¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷材質リング/SUS316L、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
パイプエンド 成形ベローズ
コスモ・テック¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316板厚(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
VG コバールガラス ビューポート
コスモ・テック¥76,980~税込¥84,678~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス最低使用温度(℃)200
VF/VG 成形ベローズ片側回転
コスモ・テック¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 316L板厚(mm)0.15材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
VF コバールガラス ビューポート
コスモ・テック¥75,980~税込¥83,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス最低使用温度(℃)200
PVCブレードホース
コスモ・テック¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)1000主要材質軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
NW 手動ストレート型ベローズバルブ
コスモ・テック¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 321寸法L1(mm)86使用圧力大気圧~10^-6Pa最高使用温度(℃)150材質(ハンドル)アルミ 2024-T4材質(ボディ)SUS 316材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
NW 圧空式L型ベローズバルブ
コスモ・テック¥77,980~税込¥85,778~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)使用圧力大気圧~10^-6Pa最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
NW ショートフランジ
コスモ・テック¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW SUS/Viton メッシュセンタリング
コスモ・テック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質SUS 304寸法A(mm)17寸法B(mm)13Oリングバイトン(R)RoHS指令(10物質対応)対応NW16
ICFフレキシブルチューブ片側回転
コスモ・テック¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L材質(フランジ)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 変換ティー 2面回転
コスモ・テック¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF 変換クロス 2面回転
コスモ・テック¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF 弗化マグネシウムビューポート
コスモ・テック¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法H(mm)12.7寸法A(mm)70寸法T(mm)3寸法V(mm)33最高使用温度(℃)200材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)弗化マグネシウムICF70
ICF 成形ベローズ片側回転
コスモ・テック¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 手動ストレート型ベローズバルブ
コスモ・テック¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 321寸法A(mm)34使用圧力大気圧~10^-6Pa最高使用温度(℃)150材質(ハンドル)アルミ 2024-T4材質(ボディ)SUS 316材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応ICF34リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
ICF 手動L型ベローズバルブ
コスモ・テック¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)寸法E(mm)60使用圧力大気圧~10^-6Pa最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
ICF 固定穴あきフランジ
コスモ・テック¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 固定穴あきタップフランジ
コスモ・テック¥6,798~税込¥7,478~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。タイプ寸法Bフランジタイプ穴あきタップ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 固定ブランクタップフランジ
コスモ・テック¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランクタップ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 回転穴あきフランジ
コスモ・テック¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプ穴あき材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 回転ブランクフランジ
コスモ・テック¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 回転ブランクタップフランジ
コスモ・テック¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランクタップ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF リークポート
コスモ・テック¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF ラジアルポートフランジ
コスモ・テック¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法A(mm)70材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応