絞り込み
ブランド
- EDWARDS
- コスモ・テック(107)
- コンサス(71)
- 佐藤真空(31)
- ミラプロ(26)
- フロパーサル(20)
- 入江工研(15)
- ULVAC(アルバック)(14)
- アズワン(11)
- SCHMALZ(シュマルツ)(6)
- ティサポート(5)
- イノック(4)
- ライボルト(4)
- コスモテック(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- オリオン機械(2)
- フジキン(2)
- ADVANTEC(2)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
特価

アピエゾン 真空ポンプ用グリース
EDWARDS¥68,980税込¥75,8781本(25g)当日出荷シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-49
アピエゾン 真空ポンプ用グリース
EDWARDS¥59,980税込¥65,9781本(50g)13日以内出荷シリコンを含まない真空グリースおよび潤滑剤です。焼き付き防止特性があるため、超高真空において効果的な保護剤および潤滑剤となります。PTFEを含むAP100は非常に高いレベルの潤滑性を示します。20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。周囲温度(通常は10~30℃)での使用が推奨されます。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。お湯と水性ガラス製品洗剤または炭化水素溶剤を使用して、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空シス仕様●容量:50gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-51