絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 1.5(4)
  • 2(1)
パターン開き(mm)
  • 185
  • 110(8)
  • 120(8)
  • 130(9)
  • 150(15)
  • 180(19)
  • 190(15)
  • 200(17)
  • 210(15)
  • 220(14)
  • 230(9)
  • 250(13)
  • 260(11)
  • 270(10)
  • 275(7)
  • 280(18)
  • 290(8)
  • 300(17)
  • 310(9)
  • 320(8)
  • 400(9)
空気使用量(L/min)
  • 145(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 230(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 90(1)
  • 120(1)
  • 185(1)
  • 190(1)
ブランド
  • アネスト岩田(3)
  • 日立産機システム(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • WTB(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
    用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
  • 小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式) アネスト岩田

    小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式)

    アネスト岩田(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
    用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)450吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • マグスプレーガンセット WTB

    マグスプレーガンセット

    WTB
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
    用途塗装現場全般仕様重力式材質マグネシウム合金質量(g)310所要圧縮機(kw)0.75取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
  • 小形スプレーガン アネスト岩田

    小形スプレーガン

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様吸上式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)420霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
  • スプレーガン 日立産機システム

    スプレーガン

    日立産機システム
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。 新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。 使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。 塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。
    質量(g)310使用圧力(MPa)標準0.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式/吸上式噴霧調整平吹き/丸吹き
  • 小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田

    小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ベーシックタイプの小形スプレーガンです。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様重力式トラスコ品番805-2347材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)450空気使用量(L/min)230パターン開き(mm)185所要圧縮機(kw)1.5霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.5エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体