絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.3(3)
- 1.5(3)
- 2(1)
パターン開き(mm)
- 150(2)
- 180(3)
- 190(1)
- 200(1)
空気使用量(L/min)
- 90(2)
- 110(1)
- 130(3)
- 145(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 230(1)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(8)
- アネスト岩田(66)
- 近畿製作所(39)
- 恵宏製作所(36)
- 明治機械製作所(36)
- デビルビス(17)
- TRUSCO(14)
- 精和産業(13)
- エスコ(12)
- SAGOLA(10)
- RS PRO(7)
- AIRREX(アネスト岩田)(7)
- WTB(6)
- SATA(5)
- FINIXA(4)
- BeHAUS(3)
- WURTH(ウルト)(3)
- SHOW UP(3)
- H&H(2)
- ブランドをもっと見る
特価

エアスプレーガン(吸上式)
SK11(6件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット当日出荷アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセットセット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂供給方式吸い上げ式本体質量(g)440空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
エアスプレーガン(重力式)
SK11(13件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット当日出荷アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセットセット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂本体質量(g)440空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450ノズル口径(Φmm)1.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
エアスプレーガン
SK11¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スプレーボンドやサビ止め塗料も吹きつけ可能です。塗料やスプレーボンド、サビ止め塗料、消毒液の吹き付けに最適です。用途吹き付け作業。材質特殊鋼ねじ【空気取入口ネジ】G1/4最高使用圧力(MPa)0.69本体質量(g)440使用温度(℃)-10~60パターン開き(mm)200塗料噴出量(mL/min)230塗料ノズル口径(Φ)2空気消費量(L/min)145取付ねじ【カップ】G1/4カップ容量(mL)750塗料供給方式吸上式
エアースプレーガン
SK11¥8,998税込¥9,8981個当日出荷小物塗装の中塗り・上塗りに最適です。色替えが多い作業に手軽なタイプです。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。用途塗料の吹き付け作業。セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮供給方式重力式空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150吐出量(L/min)165カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
スプレーガンW 吸上&重力
SK11¥6,898~税込¥7,588~1セット当日出荷吸上式も重力式もこれ一台で行えるスプレーガンです。重力式も吸上式も両方使える2WAYタイプです。塗料カップはお好みのサイズを別途購入してください。用途塗料の吹き付け作業。材質アルミダイキャスト空気消費量(L/min)110(重力式時)、130(吸上式時)取付ねじG1/4
エアースプレーガン
SK11¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ラッカー塗装の仕上げ塗りなど、美しい仕上がりを求める作業に最適です。美しい仕上がりを求める作業に最適です。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。用途塗料の吹き付け作業。セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮供給方式吸上式空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180吐出量(L/min)185カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.34