特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • レンコン金物羽子板セット・Ⅱ BXカネシン

    レンコン金物羽子板セット・Ⅱ

    BXカネシン(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個材質JIS G 3131 SPHC仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
  • 羽子板ボルト ナニワボールト

    羽子板ボルト

    ナニワボールト(6件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
  • ビス羽子板金物・Ⅱ BXカネシン

    ビス羽子板金物・Ⅱ

    BXカネシン(3件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本仕様短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
  • ビス止め羽子板(匠)280 タナカ

    ビス止め羽子板(匠)280

    タナカ(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
  • 羽根10 タナカ

    羽根10

    タナカ
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差 相互及び柱と横架材の接合に使用します。 10kN以上の耐力のある羽子板金物です。 柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができます。 本体2個と両ネジボルトまたは六角ボルトを使用することで両引きができます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    材質SPHC相当寸法(mm)40×100×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 両引き羽子板金物 BXカネシン

    両引き羽子板金物

    BXカネシン(4件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。 告示 平12建告第1460号第2号
    用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。材質JIS G 3131 SPHC規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • リフォーム用羽子板セット タナカ

    リフォーム用羽子板セット

    タナカ
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    既存建物の桁や胴差と梁を接合する場合に、外壁に孔開けなどの加工をしなくても施工が可能です。 横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。
    付属品専用ビスTBB75/3本、専用ビスTBA-654本、平ワッシャー材質オメガ丸座金70/JIS G 4051 S20C 相当、W羽根U/JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ZボルトM12×125/JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 万能羽子板 栗山百造

    万能羽子板

    栗山百造(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。 従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。 大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。 コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。 本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
    付属品コーチスクリュー(6×65)4本使用方法(1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05
  • W羽子板ボルトーⅡ タナカ

    W羽子板ボルトーⅡ

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット
    当日出荷
    管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
    付属品六角ボルトM12(L=240)材質(板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)寸法(mm)40×385×3.2(t)規格Zマーク金物表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • ステンレス新腰高羽子板 タナカ

    ステンレス新腰高羽子板

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質(羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8)厚さ(mm)3寸法(mm)40×280法規制告示1460号第二号(ほ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レスビー羽子板 BXカネシン

    レスビー羽子板

    BXカネシン(5件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。 かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品ナット1個仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • ビス止羽子板 <匠> タナカ

    ビス止羽子板 <匠>

    タナカ(3件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本使用方法(1)ビスどめ羽子板<匠>の板部を専用角ビットビスTBA-65D(4本)で、とめ付けてください。(2)ビスどめ羽子板<匠>のボルト部を座金を介してナットで締め付けてください。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×310種類L=310規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
  • シームレス両引き羽子板Ⅱ カナイ

    シームレス両引き羽子板Ⅱ

    カナイ(3件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
    材質JIS G 3134 SPFH 540寸法(mm)33×113表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)3.2N値1.7以下告示1460号第2号ほハウスプラス住宅保証HP08-KT002短期基準接合耐力(kN)9.3
  • ステンレスパイプ羽子板 タナカ

    ステンレスパイプ羽子板

    タナカ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4305 SUS304(18-8)寸法(mm)3.0×40×130RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ羽子板かくれんぼ70 タナカ

    パイプ羽子板かくれんぼ70

    タナカ(3件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    4日以内出荷
    金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。
    用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン)寸法(Φmm×Lmm)29.5×70法規制告示1460号第二号(へ)質量(g/個)130耐力試験短期許容引張耐力11.9kN
  • ユニクロ 羽子板吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 羽子板吊足

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
    材質スチール(ユニクロメッキ)呼びW3/8
  • 新腰高羽子板 タナカ

    新腰高羽子板

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。 コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
  • レスビー羽子板ボルト BXカネシン

    レスビー羽子板ボルト

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。ビス施工のためかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品ビス HR-65(グレー)×3本、ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT069表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)N値2.1告示1460号第2号へ短期基準接合耐力(kN)11.4
  • ユニクロ 共羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 共羽子板

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥619~税込¥681~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。
    付属品W3/8のナットが付属しています。材質鉄、ユニクロ呼び径dW3/8
  • レンコン金物 ・Ⅱ BXカネシン

    レンコン金物 ・Ⅱ

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
  • ハイパーウイング BXカネシン

    ハイパーウイング

    BXカネシン
    ¥199税込¥219
    1個
    6日以内出荷
    クロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調整できます。
    用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT122表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板N値1.9告示1460号第2号へ短期基準接合耐力(kN)10.5
  • パイプ羽子板かくれんぼ100 タナカ

    パイプ羽子板かくれんぼ100

    タナカ
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。
    用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン)寸法(Φmm×Lmm)29.5×100法規制告示1460号第二号(へ)質量(g/個)190耐力試験短期許容引張耐力11.9kN
  • フリーウイング羽子板セット BXカネシン

    フリーウイング羽子板セット

    BXカネシン
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    5日以内出荷
    斜め梁や登り梁の角度に合わせて自在に対応できる羽子板ボルトです。斜め梁90°~163°の角度に自在に対応可能です。登り梁0°~60°[0寸~17.3寸]の角度に自在に対応可能です。
    用途斜め梁と受け梁、登り梁と受け梁との接合に使用します。セット内容フリーウイング×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×8本、全ねじボルト(M12×200)×1本、丸鋼ナット×1個、M12ナット×1個 ※斜め梁の角度が151°~ 163°の場合は、別途両ねじボルトM12×300をご用意ください。材質フリーウイング、丸鋼ナット:JIS G 3101 SS400表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
  • 新腰高羽子板ボルト(あんしん) タナカ

    新腰高羽子板ボルト(あんしん)

    タナカ
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫を削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 羽子板本体にタップ(ネジ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。 ナットの役目のネジ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。使用方法(1)新腰高羽子板あんしんを使用箇所に配置し、六角ボルトM12(別売品)に付属している六角ナットを新腰高羽子板あんしん本体に使用します。(2)新腰高羽子板あんしんの板部のネジ山に閂ボルトを締め付けた後に、新腰高羽子板あんしんを引き寄せてください。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
  • W羽根-U ビスタイプ タナカ

    W羽根-U ビスタイプ

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、M12用平ワッシャー材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5寸法(mm)40×100×52.7規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(ほ)N値1.6以下耐力試験短期許容引張耐力8.9kN
  • オメガ羽子板プレス10 タナカ

    オメガ羽子板プレス10

    タナカ
    ¥97税込¥107
    1本
    5日以内出荷
    溶接レス・コンパクト設計の10.0kN羽子板ボルト。小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.0kNに対応可能です。2.板部にある凸が材木に入り込むのを目視出来ることで、閂ボルトの締めすぎを防止できます。3.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当寸法(mm)26×280×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
  • W羽根-2 八幡ねじ

    W羽根-2

    八幡ねじ
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意で決めることができるので、筋かいとの干渉を避けられます。 管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用すると便利です。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
  • Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 羽子板ボルト SB-F

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥339~税込¥373~
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
  • ビス止め万能羽子板Ⅱ M12 栗山百造

    ビス止め万能羽子板Ⅱ M12

    栗山百造
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    1.ビス止め万能羽子板Ⅱは、従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしかできないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。2.大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。3.横架材などの取合方向が多いとき、ボルトの錯綜を少なくして取り付けることが出来ます。4.本体が腰高になっている為、ラチェットレンチもラクに使用出来ます。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
    付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×4本材質板:JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、パイプ:JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
  • オメガ羽子板プレス10<あんしん> タナカ

    オメガ羽子板プレス10<あんしん>

    タナカ
    ¥129税込¥142
    1本
    5日以内出荷
    ナットが不要で施工性の高い羽子板ボルト。小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.9kNに対応可能です。2.羽子板本体にタップ(ねじ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。3.ナットの役目のねじ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。4.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当寸法(mm)26×280×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
  • 羽子板HD35kN タナカ

    羽子板HD35kN

    タナカ
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    23日以内出荷
    従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!。横架材端部の接合に使用します。1.35.7kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板ボルト孔加工で施工が可能です。(座掘り外径Φ60、深さ25mm)。3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。
    セット内容片引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当・丸座金Φ58:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・座掘り補強座金:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC 又はSGCC表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・丸座金Φ58:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・座掘り補強座金:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • Z六角ボルト 八幡ねじ

    Z六角ボルト

    八幡ねじ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途木造住宅用接合金物です。材質鉄表面処理クロメートめっき
  • Z両ねじボルト 八幡ねじ

    Z両ねじボルト

    八幡ねじ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    用途木造住宅用接合金物です。材質鉄表面処理クロメートめっき
  • Z腰高羽子板ボルト 八幡ねじ

    Z腰高羽子板ボルト

    八幡ねじ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10本)ほか
    3日以内出荷
    用途小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の連結をします。材質鉄表面処理クロメートめっき
  • Z羽子板ボルト 八幡ねじ

    Z羽子板ボルト

    八幡ねじ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の連結に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
  • Zマーク 六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥199~税込¥219~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
  • オメガ羽子板プレス10 ECO タナカ

    オメガ羽子板プレス10 ECO

    タナカ
    ¥249税込¥274
    1本
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングル羽子板セット タナカ

    フリーアングル羽子板セット

    タナカ
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    専用ビスのみで接合するため、横架材にボルト孔をあけずに取り付けることができます。 登り梁の0.5~12.5寸勾配に取り付けができます。 平面の床梁の斜め梁に取り付けができます。(45°~90°)
    用途登り梁端部の接合、斜め梁(平面)端部の接合に使用します。付属品専用ビス(TBA-65)×80本、専用ビス(TB-101)×80本、M12用平ワッシャー×20枚、パクトナットM12×20個材質W羽板Uビスタイプ:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、M座金:JIS G 3302(溶接亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC、Zボルト:JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格【一財・建材試験センター性能試験】登り梁:第15A0251号、斜め梁(平面):第15A1238号表面処理W羽板Uビスタイプ:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 CM座金:溶接亜鉛めっき鋼板(Z27)Zボルト:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C短期許容引張耐力(kN)登り梁:8.5、斜め梁(平面):11.2
  • 高耐久羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    高耐久羽子板

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥979税込¥1,077
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
    用途引き寄せ金物仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼長さ(mm)280質量(kg)1.32サイズM12×280タイプ310兼用規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
  • W羽根-U タナカ

    W羽根-U

    タナカ
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。Zマーク金物(SB-E2)と同等認定品です。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。付属品M12用平ワッシャー材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5寸法(mm)40×100×52.7規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
羽子板金物