カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.73(1)
- 4(1)
- 6(3)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(82)
- 16(3)
- その他(2)
刃数
- 2(14)
- 3(14)
- 4(47)
- 5(5)
- 6(8)
- 7(2)
- 8(1)
シャンク径(Φmm)
- 12
- 3(2)
- 4(60)
- 5.8(1)
- 6(92)
- 7.8(1)
- 8(12)
- 9.8(1)
- 10(12)
- 11(1)
- 11.7(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(3)
- 18(1)
- 20(9)
- 25(12)
- その他(1)
刃長(mm)
- 1.53(1)
- 5(2)
- 12(8)
- 13.5(1)
- 14(2)
- 18(9)
- 22(3)
- 24(16)
- 25(3)
- 26(14)
- 27(1)
- 27.1(1)
- 30(18)
- 32(6)
- 36(14)
- 38(2)
- 40(2)
- 48(4)
- 50(2)
- 60(7)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 5(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 57(1)
- 70(1)
- 73(1)
- 75(18)
- 80(7)
- 83(14)
- 90(13)
- 100(16)
- 110(9)
- 115(1)
- 120(5)
- 130(2)
- 135(2)
- 140(1)
- 150(5)
- 160(1)
- 170(1)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(7)
- その他(6)
- サーメット(1)
- 超硬合金(75)
PVDコーティング・その他・サーメット・超硬合金
表面処理
- その他(12)
その他
ブランド
- OSG(オーエスジー)(25)
- 日進(13)
- タンガロイ(11)
- イスカル(4)
- S&K(三興製作所)(4)
- NS(日進工具)(4)
- PROCHI(プロチ)(4)
- マパール(4)
- 京セラ(3)
- NACHI(不二越)(3)
- アサヒ工具(3)
- THECUT(3)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- 大洋ツール(2)
- 岡崎精工(1)
- サンドビック(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ユニオンツール(1)
- ブランドをもっと見る
OSG(オーエスジー)・日進・タンガロイ・イスカル・S&K(三興製作所)・NS(日進工具)・PROCHI(プロチ)・マパール・京セラ・NACHI(不二越)・アサヒ工具・THECUT・RYOCO(菱高精機)・大洋ツール・岡崎精工・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・ユニオンツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500-10,000円(4)
- 10,000-50,000円(84)
- 50,000-100,000円(7)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
超硬エンドミル :「R12」の検索結果
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
超硬ラフィングエンドミル
PROCHI(プロチ)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)25
ファルコンダイヤモンドニック付ルーター
日進¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター。超硬ルーター。CVDDIAMONDCOATING。Multi-edge。特徴Features。1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長
NS(日進工具)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R
大洋ツール¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金材質超硬Z10刃数4表面処理Pコート
超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR
OSG(オーエスジー)¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎
高硬度用5枚刃ラジアスエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル
THECUT¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用 生材から難削材まで幅広い加工領域を実現 革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能材質特殊超硬刃数5表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)±0.015ねじれ角(°)55加工内容側面加工、曲面加工、R加工
超硬コーナRエンドミル フェニックス ディープフィールダー ブルーノーズ PHX-DFR
OSG(オーエスジー)¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R
日進¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R
日進¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R
日進¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R
日進¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)51刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R
日進¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R
日進¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42刃径(mm)6
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R
日進¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R
日進¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12コーナーR(mm)1ねじれ角(°)51
超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR
OSG(オーエスジー)¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01
高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル
THECUT¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。 エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。 高速機での使用にも対応。材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2表面処理S4(AlTixN・3800Hv)
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌日出荷加工時の刃先の磨耗を軽減します。材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlN硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
2枚刃 超硬ラジアスエンドミル
PROCHI(プロチ)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌日出荷材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル
PROCHI(プロチ)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌日出荷材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付
TOTIME¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
パワーラジアスエンドミル MSXH440R
NS(日進工具)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷最強の不等リードエンドミル 【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】 ビビリを抑制し、安定した加工を実現。 【スパイラル形状コーナーのRの採用】 NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。 【無限コーティングプレミアムの採用】 耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。材質超微粒子超硬合金刃数4ねじれ角(°)40/42
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
DLCミル ラジアス
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD
OSG(オーエスジー)¥64,980税込¥71,4781本当日出荷から11日以内出荷アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE
OSG(オーエスジー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から4日以内出荷ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応