絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(2)
- 8(1)
- 9(1)
- 12(5)
- 16(1)
刃数
- 2(3)
- 3(4)
- 4(2)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(2)
- 8(1)
- 12(5)
- 16(2)
刃長(mm)
- 3.8(1)
- 6(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 18(2)
- 24(1)
- 26(1)
- 30(1)
- 48(1)
- 70(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 120
- 14.4(6)
- 20(4)
- 40(4)
- 45(21)
- 50(39)
- 55(15)
- 57(10)
- 60(55)
- 65(10)
- 70(15)
- 75(21)
- 80(19)
- 83(14)
- 90(21)
- 100(25)
- 110(11)
- 135(5)
- 150(16)
- 200(5)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(9)
超硬合金
表面処理
- その他(1)
その他
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- アサヒ工具(2)
- NACHI(不二越)(1)
- NS(日進工具)(1)
- ユニオンツール(1)
- TOTIME(1)
OSG(オーエスジー)・アサヒ工具・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・ユニオンツール・TOTIME
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(9)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

超硬コーナRエンドミル フェニックス ディープフィールダー ブルーノーズ PHX-DFR
OSG(オーエスジー)¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から11日以内出荷深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR
OSG(オーエスジー)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から4日以内出荷幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。刃数3
樹脂用ボールエンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付
TOTIME¥41,980税込¥46,1781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
UTコート高能率超硬エンドミル CNRS
ユニオンツール¥13,296税込¥14,6261本当日出荷から翌々日出荷難削材の高送り・高能率加工を実現用途チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
Xsミルジオ ラジアスロングシャンク
NACHI(不二越)¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.020~-0.010