絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.8(1)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 2(12)
- 2.4(4)
- 2.5(8)
- 2.81(1)
- 3(8)
- 3.11(1)
- 3.42(1)
- 4(8)
- 4.04(1)
- 4.67(1)
- 5(3)
- 5.62(1)
- 6(2)
- 7.28(1)
- 8(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(31)
- 3(8)
- 4(9)
- 6(2)
シャンク径(Φmm)
- 4(19)
- 6(40)
- 8(1)
刃長(mm)
- 0.75(2)
- 0.8(3)
- 1(6)
- 1.2(2)
- 1.5(4)
- 1.6(4)
- 2(5)
- 2.5(8)
- 3(7)
- 3.2(4)
- 4(10)
- 5(3)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(18)
- 15(5)
- 16(2)
- 20(6)
- 22(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 60
- 14.4(6)
- 20(4)
- 45(20)
- 50(37)
- 55(15)
- 57(8)
- 65(10)
- 70(15)
- 75(19)
- 80(19)
- 83(14)
- 90(21)
- 100(23)
- 110(11)
- 120(9)
- 130(3)
- 135(5)
- 150(14)
- 200(5)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(54)
超硬合金
表面処理
- チタン系コーティング(4)
チタン系コーティング
ブランド
- NS(日進工具)(34)
- OSG(オーエスジー)(13)
- NACHI(不二越)(4)
- 三菱マテリアル(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- TOTIME(1)
NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・TOTIME
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(40)
- 10,000-50,000円(18)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

DLCミルボール
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
高硬度用2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から3日以内出荷3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ねじれ角(°)45
超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD
OSG(オーエスジー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から11日以内出荷アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。ねじれ角(°)30表面処理ダイヤモンドコーティング材質超硬合金刃数2適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBD
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N
OSG(オーエスジー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H
OSG(オーエスジー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
Xsミルジオボール
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から5日以内出荷金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBD
OSG(オーエスジー)¥38,980税込¥42,8781本翌日出荷から4日以内出荷ロングネック形状の銅・アルミ合金加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。グラファイト切削にも有効です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。シャンク径(Φmm)6材質超硬合金刃数2表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
モールドマイスターボール
NACHI(不二越)¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷精密金型の磨きレス加工に最適。材質超硬合金刃数2表面処理XS(TiAIN)コートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃R公差(mm)±0.003刃径公差(mm)±0.006R精度(μm)±3R精度範囲(°)180
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230
NS(日進工具)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金
無限コーティングプレミアム 高硬度用3枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応の3枚刃強ねじれボールエンドミル。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12°ねじれ角(°)45
超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBM
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。表面処理DGコーティングコーティングDGコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃
NS(日進工具)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から3日以内出荷加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。刃数4材質超微粒子超硬合金
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT
OSG(オーエスジー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT
OSG(オーエスジー)¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数3材質超硬コーティング表面処理WXSコーティングコーナR許容差(mm)±0.007ねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H
OSG(オーエスジー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から11日以内出荷深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N
OSG(オーエスジー)¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から3日以内出荷銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付
TOTIME¥6,998税込¥7,6981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。刃数6材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45