絞り込み
形状

その他(1)

円形(1)
材質
- CBN焼結体(1)
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
- 1.2(3)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
厚さ(mm)
- 5
- 0.4(7)
- 0.8(8)
- 1.39(17)
- 1.59(121)
- 1.79(16)
- 2.38(925)
- 2.38125(19)
- 2.78(11)
- 3.175(13)
- 3.18(951)
- 3.5(7)
- 3.96875(20)
- 3.97(703)
- 4.76(2,588)
- 4.7625(43)
- 5.56(19)
- 6.35(567)
- 7.94(102)
- 9.52(59)
- 9.53(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 5(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
ブランド
- 京セラ(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル

汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは専用設計のため、難削材を始め、いろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮します。用途多機能用形状特殊形状精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法L4(mm)16刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄
旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA415K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄