絞り込み
形状
形状
六角形80°(1)
形状
円形(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 1(1)
厚さ(mm)
  • 6
  • 0.4(7)
  • 0.8(8)
  • 1.39(17)
  • 1.59(121)
  • 1.79(16)
  • 2.38(925)
  • 2.38125(19)
  • 2.78(11)
  • 3.175(13)
  • 3.18(950)
  • 3.5(7)
  • 3.96875(20)
  • 3.97(704)
  • 4.76(2,588)
  • 4.7625(43)
  • 5.56(19)
  • 6.35(567)
  • 7.94(102)
  • 9.52(61)
  • 9.53(13)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 5(1)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
ブレーカつき
ブランド
  • 三菱マテリアル(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。独自設計両面インサート。ポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。ワイパーインサート。
    用途正面削り用。オールラウンドタイプ形状等辺不等角六角形80°厚さ(mm)6被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)1穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)18.1ワイパー刃幅(mm)8頂角(°)80逃げ角(°)0寸法INSL(mm)14

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用