絞り込み
形状
形状
その他(6)
形状
ひし形(6)
形状
六角形80°(5)
形状
多角形(7)
形状
平行四辺形(21)
形状
正三角形(3)
形状
正八角形(4)
形状
正方形(20)
形状
長方形(5)
材質
  • CVDコーティング(11)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(39)
  • その他(6)
  • サーメット(4)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(29)
  • 超高圧焼結体(1)
切刃長さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 1.4(2)
  • 2(8)
  • 2.1(2)
  • 8(4)
  • 9.525(2)
  • 9.6(2)
  • 10(2)
  • 10.3(1)
  • 10.44(1)
  • 10.6(3)
  • 12(8)
  • 12.7(9)
  • 12.83(2)
  • 13(5)
  • 14(4)
  • 15.6(3)
  • 15.7(2)
  • 18(3)
厚さ(mm)
  • 2.6(2)
  • 3(2)
  • 3.18(7)
  • 3.21(1)
  • 3.6(5)
  • 3.7(1)
  • 3.75(3)
  • 3.97(15)
  • 4(2)
  • 4.76(20)
  • 4.8(4)
  • 5(4)
  • 5.56(17)
  • 5.81(4)
  • 6(2)
  • 6.35(4)
  • 6.4(5)
  • 6.96(2)
  • 7(9)
  • 10(1)
コーナー半径(mm)
  • 2
  • 0.2(71)
  • 0.3(19)
  • 0.4(302)
  • 0.5(67)
  • 0.8(462)
  • 1(80)
  • 1.2(188)
  • 1.5(31)
  • 1.6(158)
  • 2.4(48)
  • 2.5(21)
  • 3(30)
  • 3.1(22)
  • 3.2(54)
  • 4(36)
  • 5(31)
  • 6(16)
  • 6.4(17)
  • -(29)
逃げ角(度)
  • 0(9)
  • 7(3)
  • 11(11)
  • 15(23)
  • その他(4)
0・7・11・15・その他
穴の形状
  • -(6)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(44)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(57)
  • ブレーカなし(9)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • 三菱マテリアル(29)
  • タンガロイ(27)
  • ケナメタル(18)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • イスカル(12)
  • サンドビック(11)
  • 京セラ(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • ワルター(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
三菱マテリアル・タンガロイ・ケナメタル・住友電工ハードメタル・イスカル・サンドビック・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・ワルター・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
137件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-G

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

    サンドビック(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。 スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。 標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。 低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。 加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。 ファインウォール(FW)形状を採用。 加工面段差低減、加工バリ低減。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工寸法A(mm)6.4精度M級寸法B(mm)4.3
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
    用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • チップ AOMT-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-M

    三菱マテリアル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ASMT11-MJ タンガロイ

    チップ ASMT11-MJ

    タンガロイ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ

    ワルター
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。
  • CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • チップ AVMT18-MM タンガロイ

    チップ AVMT18-MM

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形W112.4ブレーカ汎用型MMブレーカLE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
    適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
    適合機種WEZ11000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ APMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ BDGT-FR-JA 京セラ

    チップ BDGT-FR-JA

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルター

    ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW

    ワルター
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
    適合機種WEZ11000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
  • ミーリングインサート SDCT-LE ケナメタル

    ミーリングインサート SDCT-LE

    ケナメタル
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様
    形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4幅D(mm)12.7
  • チップ BDMT-JT 京セラ

    チップ BDMT-JT

    京セラ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • チップ ADMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT 住友電工ハードメタル

    チップ APMT

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AVMT12-MM タンガロイ

    チップ AVMT12-MM

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法W1(mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。_x000D_。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)6.35インサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
  • チップ LNMU06UER-MJ タンガロイ

    チップ LNMU06UER-MJ

    タンガロイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    S7LE6寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12寸法APMX(mm)15
  • チップ LNMU06UER-ML タンガロイ

    チップ LNMU06UER-ML

    タンガロイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    S7LE6寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12寸法APMX(mm)15
  • ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
  • 転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ

    転削用チップ SWMT1506Z-MT

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法S(mm)6.8寸法LE(mm)15.93寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.925寸法APMX(mm)2.5
  • 転削用チップ SWMT1506U-MM タンガロイ

    転削用チップ SWMT1506U-MM

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法S(mm)6.8寸法LE(mm)16.27寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.27寸法APMX(mm)2
  • 転削用チップ SWMT1506Z-MM タンガロイ

    転削用チップ SWMT1506Z-MM

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法S(mm)6.8寸法LE(mm)16.01寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.01寸法APMX(mm)2.5
  • 転削用チップ SNMU1206#EN-MM タンガロイ

    転削用チップ SNMU1206#EN-MM

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12寸法APMX(mm)9.5
  • チップ TNMU12-R-MJ タンガロイ

    チップ TNMU12-R-MJ

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法LE(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11寸法fz(mm)(max)0.3、(min)0.08
  • チップ TCMT-NMJ タンガロイ

    チップ TCMT-NMJ

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法S(mm)5.8寸法LE(mm)16寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13.3寸法APMX(mm)16寸法fz(mm)(max)0.22、(min)0.08
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用