絞り込み
形状
形状
平行四辺形(2)
形状
正方形(3)
材質
  • PVDコーティング(5)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(5)
切刃長さ(mm)
  • 10(4)
  • 11.6(1)
  • 13.15(3)
厚さ(mm)
  • 3.7
  • 1.59(11)
  • 2.38(56)
  • 2.78(21)
  • 3(11)
  • 3.175(8)
  • 3.18(201)
  • 3.5(18)
  • 3.6(17)
  • 3.97(112)
  • 4(10)
  • 4.76(229)
  • 4.8(13)
  • 5(39)
  • 5.3(12)
  • 5.5(21)
  • 5.56(96)
  • 6(28)
  • 6.35(62)
  • 7(14)
  • 7.94(12)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(5)
  • 0.8(6)
  • 2(1)
逃げ角(度)
  • 15(1)
  • 20(2)
15・20
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(9)
ブレーカつき
ブランド
  • イスカル(3)
  • タンガロイ(2)
  • 三菱マテリアル(4)
イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ ASMT11-MJ タンガロイ

    チップ ASMT11-MJ

    タンガロイ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途刃先強化型(強断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカHコーナー半径(mm)0.8ホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7ワイパー刃幅(mm)1.2
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途汎用切刃長さ(mm)10精度MブレーカMホーニング丸ホーニング
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途刃先強化型(断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカRホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途アルミニウム合金加工用厚さ(mm)3.7被削材非鉄金属切刃長さ(mm)10精度GコーティングTF15ブレーカMホーニングシャープエッジ幅W1(mm)6.7寸法INSL(mm)12.4
  • チップ SDMT イスカル

    チップ SDMT

    イスカル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ ASGT11-AJ タンガロイ

    チップ ASGT11-AJ

    タンガロイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SEMT イスカル

    チップ SEMT

    イスカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正方形厚さ(mm)3.7切刃長さ(mm)13.15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SEKT イスカル

    チップ SEKT

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用