絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン(788)
- イスカル(544)
- ワルター(449)
- タンガロイ(220)
- 京セラ(145)
- テグテックジャパン(113)
- 三菱マテリアル(70)
- NTKカッティングツールズ(14)
- 住友電工ハードメタル(14)
- DIJET(ダイジェット工業)(13)
- 富士元工業(13)
- グーリング(9)
- サンドビック(8)
- ノガ(6)
- BIG DAISHOWA(4)
- THECUT(3)
- SANWA(三和電気工業)(3)
- SANDVIK(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
エコロジープロダクト

カットグリップ GEPI-UN/UR/UL
イスカル¥45,980税込¥50,5781箱(10個)当日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。高精度研削仕様です。用途内径ぬすみ加工用。トラスコ品番624-0046材質IC528コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)1
浅溝入れ加工用インサート GIR/L
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷浅溝入れ加工用2コーナーインサートです。用途溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄
カットグリップ チップ GIP-1250
イスカル¥33,980税込¥37,3781箱(10個)当日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。スイス型自動盤用チップです。高精度研削仕様、後挽き用です。用途後挽き加工用。トラスコ品番623-3449材質コーティング幅(mm)3勝手右コーティングTiCN適合被削材種PMSノーズ半径R(mm)0
フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ
富士元工業¥63,980税込¥70,3781箱(12個)当日出荷フェイス加工のできるチップです用途被削材:一般鋼、合金鋼、ステンレス。トラスコ品番272-9776形状適合機種
ボールプラス チップ HBR-QF
イスカル¥45,980税込¥50,5781箱(10個)翌々日出荷粗・仕上げ加工用の球面形状チップです。用途粗・仕上げ加工用。トラスコ品番627-3505材質コーティングd16、ap
カットグリップ チップ GIF-E
イスカル¥49,980税込¥54,9781箱(10個)翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番114-0317コーティングTiCN+Al2O3+TiN適合被削材種PMコーナー半径Re(mm)0.4チップタイプカットグリップ
カムグルーブ チップ GIQR/L-11-R
イスカル¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、倣い加工用。仕様フルR材質コーティング勝手右加工深さ1.5
ヘリフェース チップ HGPL
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)9日以内出荷端面加工用2コーナー使いチップです。用途端面加工用。トラスコ品番110-8608コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)1.5
旋削用 55°菱形ポジチップ WAK10
ワルター¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途鋳鉄、高硬度材に。旋削加工に。トラスコ品番228-2888材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM30
ワルター¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬その他PF4ブレーカートラスコ品番802-3432材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WXN10
ワルター¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属に。旋削加工に。材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WKK10S
ワルター¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WKK20S
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ネガチップ WPP10S
ワルター¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。仕様コーティング超硬その他FP5ブレーカートラスコ品番802-3489材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ネガチップ WSM20
ワルター¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬その他NM4ブレーカートラスコ品番802-3504材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WPP10S
ワルター¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM30
ワルター¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。材質コーティング超硬チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM10S
ワルター¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WAM30
ワルター¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:ステンレス鋼用。旋削加工に。材質コーティング超硬チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20
ワルター¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。材質コーティング超硬チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WMP20S
ワルター¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM10
ワルター¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。材質コーティング超硬チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ネガチップ WSM10
ワルター¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WAM20
ワルター¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。材質コーティング超硬チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ CNHQ・CNHU・CNMQ・CNMU
ワルター¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷用途ミーリング加工用。適合被削材種P・Kチップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応