絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.5(45)
シャンク径(Φmm)
  • 3.5
  • 3(395)
  • 3.1(40)
  • 3.3(40)
  • 4(358)
  • 5(252)
  • 5.1(50)
  • 6(521)
  • 7(231)
  • 8(498)
  • 9(222)
  • 10(494)
  • 11(204)
  • 12(451)
  • 13(164)
  • 14(254)
  • 15(92)
  • 16(282)
  • 18(120)
  • 20(179)
  • 25(53)
全長(mm)
  • 50(8)
  • 52(7)
  • 55(2)
  • 55.6(1)
  • 57(1)
  • 60.6(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 73(3)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 100(7)
  • 150(6)
  • 200(4)
  • 250(2)
  • 300(2)
材質
  • 超硬合金(44)
溝長(mm)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19.5(1)
  • 20(5)
  • 20.6(1)
  • 22(3)
  • 24.6(1)
  • 25(7)
  • 27(1)
  • 32(1)
  • 35(3)
  • 47(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 90(3)
  • 120(3)
  • 150(2)
  • 180(2)
表面処理
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(19)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • グーリング(13)
  • RYOCO(菱高精機)(9)
  • ATOM(サイトウ製作所)(7)
  • タンガロイ(5)
  • 大見工業(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • ワルター(2)
  • DIXI(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • WIDIN(1)
  • SPHINX(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
モノタロウ・グーリング・RYOCO(菱高精機)・ATOM(サイトウ製作所)・タンガロイ・大見工業・FKD(フクダ精工)・ワルター・DIXI・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・WIDIN・SPHINX・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSLATOM(サイトウ製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADLATOM(サイトウ製作所)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリルFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLLATOM(サイトウ製作所)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)ドリル 超硬S CHDEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10
ファイバードリル RYOCO(菱高精機)ファイバードリルRYOCO(菱高精機)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
カエリの出にくい刃先形状
用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコートRYOCO(菱高精機)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
3,698税込4,068
1本
9日以内出荷
超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX超硬ツイストドリルPOSICUTSPHINX
4,598税込5,058
1本
翌日出荷
刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35
ドリル 超硬付 S柄 SD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 S柄 SDFKD(フクダ精工)
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
6,298税込6,928
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
マックスアルミ用ドリル ACD ATOM(サイトウ製作所)マックスアルミ用ドリル ACDATOM(サイトウ製作所)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコートRYOCO(菱高精機)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ドリル 超硬S CDL タンガロイドリル 超硬S CDLタンガロイ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル(コーティング) V-ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
スィープカットドリル ASWD ATOM(サイトウ製作所)スィープカットドリル ASWDATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
バリの抑制小径ローソク型ドリルです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 食付き時のドリルの振れ回りを抑制し高い穴位置・穴径精度を実現します。 刃径公差:+0/-0.01
用途非鉄/樹脂用の加工材質超硬表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732グーリング
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731グーリング
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。) ワルター超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)ワルター
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
汎用超硬ツイストドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
OMI強靱鋼用ドリル(レギュラー)5D 大見工業OMI強靱鋼用ドリル(レギュラー)5D大見工業
9,498税込10,448
1本
59日以内出荷
OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D 大見工業OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D大見工業
6,998税込7,698
1本
59日以内出荷
OMI強靭鋼用ドリル(ロング)7D 大見工業OMI強靭鋼用ドリル(ロング)7D大見工業
10,980税込12,078
1本
59日以内出荷
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコートRYOCO(菱高精機)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ドリル 超硬S SCD タンガロイドリル 超硬S SCDタンガロイ
9,998税込10,998
1本
10日以内出荷
材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S DMD タンガロイドリル 超硬S DMDタンガロイ
11,980税込13,178
1本
10日以内出荷
材質EMRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル DSE-F02 タンガロイソリッドドリル DSE-F02タンガロイ
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
材質超硬表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765 グーリング深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765グーリング
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764グーリング
98,980税込108,878
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 J763 グーリング深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 J763グーリング
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル