絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.5(2)
  • 6.6(2)
  • 6.7(2)
  • 6.8(2)
  • 6.9(2)
  • 7(4)
  • 7.5(4)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 11.1(1)
  • 11.2(1)
  • 11.3(1)
  • 11.4(1)
  • 11.5(1)
  • 11.6(1)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 30(2)
シャンク径(Φmm)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • MT3(1)
全長(mm)
  • 280
  • 40(220)
  • 45(178)
  • 50(178)
  • 58(115)
  • 60(133)
  • 66(201)
  • 70(142)
  • 74(116)
  • 75(120)
  • 79(121)
  • 80(141)
  • 82(123)
  • 89(129)
  • 90(125)
  • 95(110)
  • 100(211)
  • 102(125)
  • 107(104)
  • 115(173)
  • 118(129)
材質
  • 超硬合金(21)
溝長(mm)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 60(1)
  • 155(2)
  • 210(1)
  • 215(2)
  • 225(2)
  • 230(6)
  • 232(1)
  • 240(1)
表面処理
  • その他(1)
  • クロム系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(4)
その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • グーリング(6)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ボーテック(1)
  • ムラキ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
グーリング・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ニチアロイ(日本超硬)・DIJET(ダイジェット工業)・ボーテック・ムラキ・RYOCO(菱高精機)・ヤマト(切削工具)・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M/C用ガンドリル ボーテックM/C用ガンドリルボーテック
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
汎用機で使用可能マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。
用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に材質超硬材質K15相当
油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15DOSG(オーエスジー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
材質超硬表面処理SDコート
ボーテック ガンドリル ムラキボーテック ガンドリルムラキ
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
材質超硬
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート グーリング超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコートグーリング
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬MQLロングドリル40×D用 TiAINコート グーリング超硬MQLロングドリル40×D用 TiAINコートグーリング
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライト グーリングロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライトグーリング
15,980税込17,578
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCNグーリング
18,980税込20,878
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCNグーリング
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング20DNACHI(不二越)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
超硬ろう付けガンドリルEB80 グーリング超硬ろう付けガンドリルEB80グーリング
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番234-0558材質超硬長さ(mm)【ドライバー】48全長(mm)280溝長(mm)232表面処理TiNコート給油方式内部給油刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応ドライバー径(Φmm)16
超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリルニチアロイ(日本超硬)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド超硬ロングドリル 内部吸油タイプギガ・セレクションーリミテッド
38,980税込42,878
1本
14日以内出荷
回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上
硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D RYOCO(菱高精機)クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×DRYOCO(菱高精機)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
高硬度金型材用 油穴付き 超硬エキストラロングドリル FTO-H-GDXL OSG(オーエスジー)高硬度金型材用 油穴付き 超硬エキストラロングドリル FTO-H-GDXLOSG(オーエスジー)
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷
高硬度金型材(45~55HRC)の20D超深穴加工を安定・長寿命・高能率で実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理FXコーティングねじれ角(°)15適合被削材種焼入鋼(45~62HRC):◎直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
56,980税込62,678
1本
3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30DOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ30Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL OSG(オーエスジー)銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXLOSG(オーエスジー)
61,980税込68,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル 超硬付 T柄 ST-NVD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬付 T柄 ST-NVDニチアロイ(日本超硬)
199,800税込219,780
1本
3日以内出荷
材質K10
ドリル 超硬付 S柄 CD ヤマト(切削工具)ドリル 超硬付 S柄 CDヤマト(切削工具)
36,980税込40,678
1本
8日以内出荷
材質TH10
ドリル 超硬付 S柄 VSDL DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬付 S柄 VSDLDIJET(ダイジェット工業)
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷
材質CR1表面処理ノンコート
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
79,980税込87,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング20DNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル