絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.01(4)
- 0.03(12)
- 0.06(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(7)
- 3.175(2)
- 4(8)
全長(mm)
- 38(8)
- 40(8)
- 45(1)
材質
- 超硬合金(17)
溝長(mm)
- 0.06
- 6(123)
- 10(124)
- 12(159)
- 15(194)
- 16(137)
- 18(209)
- 20(321)
- 24(186)
- 25(159)
- 28(188)
- 30(204)
- 34(133)
- 35(142)
- 36(139)
- 40(178)
- 45(157)
- 47(124)
- 50(149)
- 55(170)
- 60(222)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(4)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NS(日進工具)(8)
ATOM(サイトウ製作所)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)

NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120
無限マイクロポイントドリル(下穴加工用)
NS(日進工具)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309
ATOM(サイトウ製作所)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)90表面処理TiAlNコーティング角度小数90
NCポインティングドリル ADPN30
ATOM(サイトウ製作所)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
NCポインティングドリル ADPF
ATOM(サイトウ製作所)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から6日以内出荷微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38先端角(°)120
NCポインティングドリル ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF
ATOM(サイトウ製作所)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120コーティングTiAlNねじれ角(°)25
無限マイクロコーティングマイクロドリルショート
NS(日進工具)¥30,980税込¥34,0781本翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)
NS(日進工具)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロドリルショート
NS(日進工具)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30