絞り込み
ブランド
  • グーリング(10)
  • RYOCO(菱高精機)(8)
  • タンガロイ(6)
  • NACHI(不二越)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12.7(28)
シャンク径(Φmm)
  • 12.7
  • 3(394)
  • 3.1(40)
  • 3.3(40)
  • 4(358)
  • 5(252)
  • 5.1(50)
  • 6(521)
  • 7(230)
  • 8(498)
  • 9(223)
  • 10(494)
  • 11(204)
  • 12(451)
  • 13(164)
  • 14(254)
  • 15(92)
  • 16(282)
  • 18(120)
  • 20(179)
  • 25(53)
全長(mm)
  • 100(7)
  • 102(3)
  • 104.3(1)
  • 120(3)
  • 137(2)
  • 139.3(1)
  • 142(1)
  • 150(3)
  • 155(1)
  • 163(1)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
材質
  • 超硬合金(28)
溝長(mm)
  • 50(4)
  • 51(3)
  • 53.3(1)
  • 60(3)
  • 70(1)
  • 78(2)
  • 80(2)
  • 80.3(1)
  • 94(1)
  • 95(1)
  • 100(3)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 140(2)
  • 145(1)
  • 175(3)
  • 200(2)
50・51・53.3・60・70・78・80・80.3・94・95・100・104・105・140・145・175・200
表面処理
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(11)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
ファイバードリル RYOCO(菱高精機)ファイバードリルRYOCO(菱高精機)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
カエリの出にくい刃先形状
用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコートRYOCO(菱高精機)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイソリッドドリル DSE-F03タンガロイ
29,980税込32,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理TiNコーティング
ドリル 超硬付 S柄 SD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 S柄 SDFKD(フクダ精工)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
97,980税込107,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
ドリル 超硬S CDL タンガロイドリル 超硬S CDLタンガロイ
149,800税込164,780
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732グーリング
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731グーリング
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコートRYOCO(菱高精機)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ドリル 超硬S DMX タンガロイドリル 超硬S DMXタンガロイ
24,980税込27,478
1本
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S DMD タンガロイドリル 超硬S DMDタンガロイ
139,800税込153,780
1本
10日以内出荷
材質EMRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
169,800税込186,780
1本
10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S CDS タンガロイドリル 超硬S CDSタンガロイ
81,980税込90,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UM
深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765 グーリング深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765グーリング
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764グーリング
92,980税込102,278
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743グーリング
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742グーリング
56,980税込62,678
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741グーリング
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735 グーリング深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735グーリング
71,980税込79,178
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734グーリング
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733 グーリング深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733グーリング
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル