絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.04(14)
  • 0.5(18)
  • 0.6(18)
  • 0.7(19)
  • 0.8(21)
  • 0.9(20)
  • 1(25)
  • 1.1(13)
  • 1.2(15)
  • 1.3(15)
  • 1.4(18)
  • 1.5(19)
  • 1.55(11)
  • 1.6(17)
  • 1.65(11)
  • 1.7(19)
  • 1.8(21)
  • 1.9(20)
  • 1.95(14)
  • 2(23)
シャンク径(Φmm)
  • 0.8(5)
  • 0.9(5)
  • 1(7)
  • 1.1(5)
  • 1.2(5)
  • 1.3(5)
  • 1.4(5)
  • 1.5(5)
  • 1.55(7)
  • 1.6(8)
  • 1.65(7)
  • 1.7(8)
  • 1.75(7)
  • 1.8(9)
  • 1.9(9)
  • 2(8)
  • 2.2(8)
  • 2.3(7)
  • 3(20)
  • 4(15)
全長(mm)
  • 40
  • 45(183)
  • 50(185)
  • 58(118)
  • 60(142)
  • 66(204)
  • 70(144)
  • 74(117)
  • 75(125)
  • 79(125)
  • 80(147)
  • 82(127)
  • 89(130)
  • 90(131)
  • 95(113)
  • 100(218)
  • 102(127)
  • 107(109)
  • 115(176)
  • 118(132)
材質
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(216)
溝長(mm)
  • 0.06(8)
  • 0.1(8)
  • 0.12(9)
  • 0.15(8)
  • 0.18(9)
  • 0.2(12)
  • 0.3(13)
  • 0.4(10)
  • 0.5(8)
  • 0.6(11)
  • 0.7(8)
  • 0.8(9)
  • 0.9(7)
  • 1(8)
  • 10(8)
  • 12(41)
  • 15(48)
  • 16(39)
  • 18(64)
  • 20(15)
表面処理
  • DLCコーティング(141)
  • PVDコーティング(1)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • その他(11)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(18)
  • ノンコーティング(16)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 協和精工(150)
  • NS(日進工具)(12)
  • RYOCO(菱高精機)(9)
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • イワタツール(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • ATOM(サイトウ製作所)(4)
  • タンガロイ(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • グーリング(2)
  • ギケン(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 京セラ(1)
  • DIXI(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ワルター(1)
  • SPHINX(1)
モノタロウ・協和精工・NS(日進工具)・RYOCO(菱高精機)・EIKO(栄工舎)・イワタツール・DIJET(ダイジェット工業)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ATOM(サイトウ製作所)・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・ギケン・ニチアロイ(日本超硬)・OSG(オーエスジー)・京セラ・DIXI・NACHI(不二越)・ワルター・SPHINX・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSLATOM(サイトウ製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
超硬マイクロドリル NS(日進工具)超硬マイクロドリルNS(日進工具)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ
全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)ドリル 超硬S CHDEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10
超硬ストレートドリル 協和精工超硬ストレートドリル協和精工
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZASTギケン
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート関連資料(4.03MB)
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート関連資料(1.76MB)
超硬セミロングドリル 協和精工超硬セミロングドリル協和精工
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
タップ リムーバーPius(ロング) EIKO(栄工舎)タップ リムーバーPius(ロング)EIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
ファイバードリル RYOCO(菱高精機)ファイバードリルRYOCO(菱高精機)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
カエリの出にくい刃先形状
用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
タップ リムーバーPius EIKO(栄工舎)タップ リムーバーPiusEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬ストレートドリル THECUT超硬ストレートドリルTHECUT(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
高い求心性と低抵抗を実現した独自の刃先形状 抜群の切屑処理と排出性を実現した独自のフルート形状 コーナーを補強し加工中の欠損を低減
仕様穴加工材質微粒子超硬(FG)刃数2枚刃先端角(°)140適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△ねじれ角(°)30切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60~120・アルミ合金:80~230・黄銅:80~100・鋳鉄:30~60・鋼/鋳鋼:25~35送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04~0.08・アルミ合金0.05~0.10・黄銅0.06~0.08・鋳鉄0.04~0.15・鋼/鋳鋼0.03~0.10
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル(コーティング) V-ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
超硬ストレートシャンクドリル先端角90°  KDS-90 協和精工超硬ストレートシャンクドリル先端角90° KDS-90協和精工
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付きストレートドリル協和精工
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
超薄膜パープルコーティングを施すことで、SUS加工に抜群の効果を発揮。コーティングタイプでも刃径公差0/ー0.003を維持。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
用途合金鋼、ステンレス材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング関連資料(1.76MB)
マックスアルミ用ドリル ACD ATOM(サイトウ製作所)マックスアルミ用ドリル ACDATOM(サイトウ製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX超硬ツイストドリルPOSICUTSPHINX
3,198税込3,518
1本
翌日出荷
刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35
ドリル 超硬S 90CDH イワタツールドリル 超硬S 90CDHイワタツール
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S EMSBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ドリル 超硬S S-NVD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬S S-NVDニチアロイ(日本超硬)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
材質K10
ドリル 超硬S DZSDS-01 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-01DIJET(ダイジェット工業)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具)超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)NS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。) ワルター超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)ワルター
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
汎用超硬ツイストドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートシャンク(ショート刃)先端フラット  KDS-F 協和精工超硬ストレートシャンク(ショート刃)先端フラット KDS-F協和精工
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンクセミロングドリル先端角90°  KDSL-90 協和精工超硬ストレートシャンクセミロングドリル先端角90° KDSL-90協和精工
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンク(セミロング刃)先端フラット  KDSL-F 協和精工超硬ストレートシャンク(セミロング刃)先端フラット KDSL-F協和精工
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長15被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.21表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.55表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル