絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(5)
- 9(5)
- 10(6)
- 10.1(2)
- 10.2(2)
- 10.3(2)
- 10.4(2)
- 10.5(2)
- 10.6(2)
- 10.7(2)
- 10.8(2)
- 10.9(2)
- 11(6)
- 11.1(2)
- 12(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(7)
- 4(8)
- 5(8)
- 6(8)
- 7(8)
- 8(8)
- 9(8)
- 10(8)
- 10.1(3)
- 10.2(3)
- 10.3(3)
- 10.4(3)
- 10.5(3)
- 10.6(3)
- 10.7(3)
- 10.8(3)
- 10.9(3)
- 11(4)
- 12(8)
- 16(4)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 57(3)
- 60(3)
- 65(4)
- 69(4)
- 70(3)
- 74(3)
- 79(5)
- 80(3)
- 84(3)
- 90(3)
- 95(3)
- 100(10)
- 110(5)
- 112(3)
- 113(2)
- 117(3)
- 120(5)
- 140(3)
- 150(4)
- 160(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(14)
溝長(mm)
- 20(5)
- 25(6)
- 28(3)
- 30(5)
- 35(7)
- 40(3)
- 42(5)
- 45(4)
- 50(4)
- 55(7)
- 60(4)
- 65(4)
- 70(4)
- 77(3)
- 80(4)
- 90(3)
- 100(3)
- 105(2)
- 110(3)
- 115(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- アルミナ系コーティング(3)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(2)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 大見工業
- モノタロウ(2)
- WIDIA(518)
- 三菱マテリアル(473)
- 協和精工(309)
- ケナメタル(128)
- グーリング(115)
- OSG(オーエスジー)(81)
- NACHI(不二越)(80)
- 岡崎精工(73)
- RYOCO(菱高精機)(63)
- タンガロイ(51)
- サンドビック(37)
- ギガ・セレクションーリミテッド(37)
- DIJET(ダイジェット工業)(34)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- ATOM(サイトウ製作所)(33)
- WIDIN(23)
- NS(日進工具)(22)
- EIKO(栄工舎)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

超硬Vドリル
大見工業¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から9日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬ツイストVドリル ショート・ジャストサイズ
大見工業¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
超硬ツイストVドリル ロング・ジャストサイズ
大見工業¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
超硬ツイストVドリル ロングサイズ
大見工業¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
超硬ツイストVドリル ショートサイズ
大見工業¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
ヘキサゴンドリル
大見工業¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬
ヘキサゴンドリル
大見工業¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。用途非鉄金属の高速加工に。仕様オイルホールトラスコ品番195-5805材質超硬切削径(Φmm)【DC】3フルート長(mm)【LCF】20
ヘキサゴンドリル
大見工業¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬コーティングノンコート
ヘキサゴンドリル
大見工業¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。用途非鉄金属の高速加工に。仕様オイルホールトラスコ品番195-5839材質超硬全長(mm)【OAL】50コーティングノンコート切削径(Φmm)【DC】3フルート長(mm)【LCF】20接続径(Φmm)【DCON】3
”超硬Mドリル”(内部給油タイプ)
大見工業¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。新溝形状で切屑をスムーズに排出します。硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。用途ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。材質超硬耐熱温度(℃)1200
”超硬Mドリル”
大見工業¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。新溝形状で切屑をスムーズに排出します。硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。用途ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。材質超硬硬度3700(HV)耐熱温度(℃)1200