絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(11)
  • 10(4)
  • 10.4(4)
  • 10.8(4)
  • 10.9(4)
  • 11.1(4)
  • 11.2(4)
  • 11.3(4)
  • 11.4(4)
  • 11.5(4)
  • 11.6(4)
  • 11.7(4)
  • 11.9(4)
  • 12.7(4)
  • 12.8(4)
  • 12.9(4)
  • 13(4)
  • 13.2(4)
  • 13.3(4)
  • 13.4(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(5)
  • 7(1)
  • 8(8)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 16(4)
全長(mm)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 38.1(1)
  • 62(2)
  • 66(4)
  • 70(3)
  • 74(4)
  • 79(2)
  • 82(2)
  • 89(2)
  • 91(3)
  • 102(2)
  • 103(2)
  • 107(2)
  • 115(2)
  • 118(2)
  • 120(1)
  • 124(2)
  • 133(2)
材質
  • 超硬合金(10)
溝長(mm)
  • 7(3)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 28(4)
  • 32(2)
  • 34(2)
  • 34.0(2)
  • 36(2)
  • 41(2)
  • 44(2)
  • 47(2)
  • 53(3)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 61(2)
  • 65(2)
  • 71(2)
  • 77(2)
表面処理
  • PVDコーティング(6)
  • チタン系コーティング(2)
PVDコーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(57)
  • グーリング(54)
  • ケナメタル(52)
  • RYOCO(菱高精機)(50)
  • OSG(オーエスジー)(33)
  • 三菱マテリアル(26)
  • タンガロイ(24)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(24)
  • 岡崎精工(21)
  • WIDIN(21)
  • ATOM(サイトウ製作所)(19)
  • 三洋工具(19)
  • 大見工業(16)
  • WIDIA(16)
  • ギケン(12)
  • DIJET(ダイジェット工業)(11)
  • マパール(10)
  • EIKO(栄工舎)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

超硬ドリル :「7mm」の検索結果

関連キーワード
  • 17mm ドリル
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)京セラ
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク京セラ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。ロングシャンクもレパートリー拡大しました。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:なし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ファインマイクロドリル A 超硬 京セラファインマイクロドリル A 超硬京セラ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャンク径(Φmm)3先端角(°)130全長L(mm)38.1主な用途ファインマイクロドリル
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)京セラ
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)京セラ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D) 京セラSGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)京セラ
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)京セラ
4,498税込4,948
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus 京セラSGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus京セラ
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー)京セラ
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ高性能フラットドリル KDZ (レギュラー)京セラ
7,198税込7,918
1本
翌日出荷から3日以内出荷
多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ (ショート)京セラ
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から3日以内出荷
多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C京セラ
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:あり材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル