絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.95(1)
  • 2(1)
  • 6.1(2)
  • 6.2(2)
  • 6.3(2)
  • 6.4(2)
  • 6.5(2)
  • 7(6)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 7(3)
  • 8(3)
全長(mm)
  • 105
  • 38(37)
  • 50(21)
  • 58(14)
  • 60(15)
  • 65(14)
  • 70(16)
  • 74(28)
  • 75(18)
  • 79(48)
  • 88(28)
  • 91(45)
  • 95(18)
  • 100(23)
  • 109(24)
  • 110(16)
  • 115(13)
  • 120(19)
  • 125(18)
  • 150(16)
  • 200(20)
材質
  • 超硬合金(8)
溝長(mm)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 53.1(1)
  • 53.2(1)
  • 65(1)
  • 67(4)
  • 73(2)
表面処理
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(2)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • ケナメタル(3)
  • タンガロイ(2)
  • WIDIN(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • WIDIA(1)
ケナメタル・タンガロイ・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・WIDIA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

超硬ドリル :「7mm」の検索結果

関連キーワード
  • 17mm ドリル
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN超硬ストレートドリル(ロング)WIDIN
5,298税込5,828
1本
当日出荷から7日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)ロングWIDIN
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5DDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403WIDIA
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
ソリッドドリル DSX-F05 タンガロイソリッドドリル DSX-F05タンガロイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質AH180刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル B978 ケナメタル超硬ドリル B978ケナメタル
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
超硬ドリル B286HPS ケナメタル超硬ドリル B286HPSケナメタル
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B256YPC ケナメタル超硬ドリル B256YPCケナメタル
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング
材質超硬表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング
ドリル 超硬S SCD タンガロイドリル 超硬S SCDタンガロイ
36,980税込40,678
1本
10日以内出荷
材質G2RoHS指令(10物質対応)対応

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル