絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6(3)
- 6.35(6)
- 8(5)
- 10(6)
- 12(6)
- 16(3)
先端角(°)
- 60(4)
- 90(11)
- 120(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10
- 1.5(15)
- 2(18)
- 2.5(8)
- 3(14)
- 3.5(9)
- 4(20)
- 5(14)
- 6(30)
- 8(24)
- 10.4(9)
- 12(16)
- 12.4(9)
- 15(13)
- 16(19)
- 16.5(11)
- 20(22)
- 20.5(10)
- 25(29)
- 30(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(15)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(5)
刃数
- 2(7)
- 3(3)
- 5(2)
- 6(1)
- 7(1)
- 11(2)
- 13(1)
- 15(1)
全長(mm)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(9)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
40~50未満・50~60未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
- モノタロウ(3)
- FKD(フクダ精工)(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- 岡崎精工(3)
- スターエム(2)
- 大洋ツール(2)
- イワタツール(1)
- WEBA(1)
- H&H(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- プラス工具(1)
- NTツール(1)
- アサヒ工具(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 協和精工(1)
- SK11(1)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
モノタロウ・FKD(フクダ精工)・RYOCO(菱高精機)・岡崎精工・スターエム・大洋ツール・イワタツール・WEBA・H&H・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・プラス工具・NTツール・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・協和精工・SK11・Mテクニカ(旧ツァーレン)・ギガ・セレクションーリミテッド
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(3)
6.35(6)
8(5)
10(6)
12(6)
16(3)

六角軸面取りカッター 3本セット HSS
(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(3本)当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種非鉄金属切刃形状その他販売区分業務用
六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)軸径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等切刃形状その他販売区分業務用
No.5007X ステンレス用面取カッター
スターエム(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-COシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)2000以下
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
No.5007 ハイス六角軸面取カッター
スターエム(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
六角軸面取りカッター
H&H(14件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
超硬裏面取リカッター
協和精工¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥5,598税込¥6,1581本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 モールステーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
センター面取りミル 超硬
RYOCO(菱高精機)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
シーターカット(スパイラル面取リ)
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。用途用途材質SKH57刃数3枚刃
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
シーターカット CCT
大洋ツール¥61,980~税込¥68,178~1本翌々日出荷軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数3表面処理ノンコート
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用
WEBA¥129,800税込¥142,7801本5日以内出荷調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から3日以内出荷センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現切刃形状その他
4枚刃超硬面取りカッター
ギガ・セレクションーリミテッド¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))