絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6(3)
  • 6.35(4)
  • 8(4)
  • 10(6)
  • 12(4)
  • 16(1)
先端角(°)
  • 60(4)
  • 90(8)
  • 120(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10
  • 1.5(13)
  • 2(18)
  • 2.5(8)
  • 3(12)
  • 3.5(9)
  • 4(15)
  • 5(11)
  • 6(24)
  • 8(19)
  • 10.4(9)
  • 12(12)
  • 12.4(9)
  • 15(12)
  • 16(13)
  • 16.5(11)
  • 20(17)
  • 20.5(10)
  • 25(25)
  • 30(13)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(10)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(3)
刃数
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 11(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
全長(mm)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(7)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
40~50未満・50~60未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • 岡崎精工(3)
  • スターエム(2)
  • 大洋ツール(2)
  • イワタツール(1)
  • WEBA(1)
  • H&H(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • プラス工具(1)
  • NTツール(1)
  • アサヒ工具(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 協和精工(1)
  • SK11(1)
  • Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
FKD(フクダ精工)・岡崎精工・スターエム・大洋ツール・イワタツール・WEBA・H&H・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・プラス工具・NTツール・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・協和精工・SK11・Mテクニカ(旧ツァーレン)・ギガ・セレクションーリミテッド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(3)
6.35(4)
8(4)
10(6)
12(4)
16(1)
  • No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム

    No.5007X ステンレス用面取カッター

    スターエム(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
    用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-COシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)2000以下
  • 面取りカッター NTツール

    面取りカッター

    NTツール(18件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    用途柔らかく、粘りのある材質の加工用面取角度90°切刃形状その他刃角a(°)90
  • 面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 六角軸フリードリル SK11

    六角軸フリードリル

    SK11(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
    用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)角度(°)面取り:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー仕上チタンコーティング切刃形状その他
  • No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム

    No.5007 ハイス六角軸面取カッター

    スターエム(15件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
  • 面取りカッター プラス工具

    面取りカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
    用途アルミ合金の加工
  • 面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
    用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
  • 六角軸面取りカッター H&H

    六角軸面取りカッター

    H&H(14件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷
    木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
    材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
  • 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール

    超硬ドリミルDLCコーティング

    イワタツール
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
    用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • 超硬裏面取リカッター 協和精工

    超硬裏面取リカッター

    協和精工
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク

    岡崎精工
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 モールステーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具

    超硬ソリッドコーナーカッター

    アサヒ工具
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
    用途用途材質超硬K種G2
  • シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン)

    シーターカット(スパイラル面取リ)

    Mテクニカ(旧ツァーレン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    翌々日出荷
    軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
    用途用途材質SKH57刃数3枚刃
  • ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツール

    ミニチュアコーナーRカッター MCRC

    大洋ツール
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
  • シーターカット CCT 大洋ツール

    シーターカット CCT

    大洋ツール
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1本
    翌々日出荷
    軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。
    用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数3表面処理ノンコート
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBA

    HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用

    WEBA
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    5日以内出荷
    調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。
    用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90
  • 高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
    切刃形状その他
  • 4枚刃超硬面取りカッター ギガ・セレクションーリミテッド

    4枚刃超硬面取りカッター

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
  • センターリーマMT柄 FKD(フクダ精工)

    センターリーマMT柄

    FKD(フクダ精工)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    6日以内出荷
    材質SKH51切刃形状その他
  • センターリーマ FKD(フクダ精工)

    センターリーマ

    FKD(フクダ精工)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質SKH51切刃形状その他

『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク特集
おすすめ人気ランキング
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
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
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク)) 刃径(ドリル径)(Φmm):10 【通販モノタロウ】