絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 16(4)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 32(2)
先端角(°)
  • 30(5)
  • 45(7)
  • 60(4)
  • 90(2)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7.3~15.9(1)
  • 7.3~18(1)
  • 9.3~21.7(1)
  • 9.3~24.7(1)
  • 11.24(1)
  • 11.3~17.1(1)
  • 11.3~36.3(1)
  • 13.4~33.8(1)
  • 14.3~22.8(1)
  • 19.8(1)
  • 20.4~34.8(1)
  • 28~154(1)
  • 28~155(1)
  • 28~156(1)
  • 28~157(1)
  • 28~158(1)
  • 37.1(1)
  • 45(1)
材質
  • その他(13)
  • 超硬合金(12)
  • 鋼(11)
刃数
  • 1(2)
  • 2(10)
  • 4(2)
  • 6(1)
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 200~220未満(1)
60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・200~220未満
ブランド
  • 富士元工業
  • ATI(6)
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • FKD(フクダ精工)(10)
  • NTツール(4)
  • THECUT(16)
  • TRUSCO(4)
  • イリックス(8)
  • イワタツール(12)
  • エスコ(16)
  • グーリング(4)
  • ノガ(13)
  • プラス工具(8)
  • ムラキ(5)
  • ワルター(10)
  • 協和精工(8)
  • 大洋ツール(5)
  • 大見工業(4)
  • 日進(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
6(1)
10(2)
16(4)
20(1)
25(2)
32(2)
  • R面取り用チップ サーメット 富士元工業

    R面取り用チップ サーメット

    富士元工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質NK2001切刃形状その他
  • センター面取りミルアルミ侍 富士元工業

    センター面取りミルアルミ侍

    富士元工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。
    刃数2先端角(°)90切刃形状その他
  • ナイスカット用チップ チップ 富士元工業

    ナイスカット用チップ チップ

    富士元工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。適合機種チビモミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドデカエコ 富士元工業

    ドデカエコ

    富士元工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
    刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
  • 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業

    卓上型面取り機 ナイスコーナーF3

    富士元工業
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    当日出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    仕様3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用)トラスコ品番796-4439質量(kg)23出力(W)500電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])8000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×327電源コード(m)3切刃形状その他
  • 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3専用電着砥石 富士元工業

    卓上型面取り機 ナイスコーナーF3専用電着砥石

    富士元工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    材質鋼幅(mm)42高さ(mm)29.5質量(g)300奥行(mm)42切刃形状その他
  • バイテンダー アーム 富士元工業

    バイテンダー アーム

    富士元工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
    材質鋼切刃形状その他シャンク径(mm)16
  • ナイスコーナーF3用スライド板(薄板用) 富士元工業

    ナイスコーナーF3用スライド板(薄板用)

    富士元工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    9日以内出荷
    ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    用途面取り加工仕様【最大C面】MAXC1トラスコ品番796-4552材質鋼幅(mm)400質量(kg)8高さ(mm)100奥行(mm)60加工可能板厚(mm)2.5以上切刃形状その他板長さ(mm)【加工可能】250
  • ナイスコーナー用 固定板(薄板用) 富士元工業

    ナイスコーナー用 固定板(薄板用)

    富士元工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    用途面取り加工仕様【最大C面】MAXC1・固定ガイド板(薄板用)トラスコ品番796-4501材質鋼幅(mm)250質量(kg)4高さ(mm)55奥行(mm)55加工可能板厚(mm)2.5以上切刃形状その他
  • チビ両面 富士元工業

    チビ両面

    富士元工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
    用途面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼先端角(°)45適合チップSPMT030102切刃形状その他
  • FR用専用カッター 富士元工業

    FR用専用カッター

    富士元工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    用途面取り加工仕様専用カッタートラスコ品番796-4633材質鋼幅(mm)51高さ(mm)38.8質量(g)250奥行(mm)35切刃形状その他
  • FR専用固定ガイド板 富士元工業

    FR専用固定ガイド板

    富士元工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    用途面取り加工仕様固定ガイド板、【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4625材質鋼幅(mm)250質量(kg)7高さ(mm)70奥行(mm)100最大C面MAXC3切刃形状その他
  • FR専用スライドガイド板 富士元工業

    FR専用スライドガイド板

    富士元工業
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌々日出荷
    ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。 ワーク材に傷をつけることなく面取り加工する事ができます。
    用途面取り加工仕様【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4641材質鋼幅(mm)400質量(kg)11高さ(mm)90奥行(mm)105最大C面MAXC3切刃形状その他
  • C面取り用精密級チップ 富士元工業

    C面取り用精密級チップ

    富士元工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番796-9112材質AC15N質量(g)4.1切刃形状その他
  • エコメン2 富士元工業

    エコメン2

    富士元工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
  • リャンメンカットR 富士元工業

    リャンメンカットR

    富士元工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
    セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼全長(mm)200先端角(°)45シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
  • チビエコ2 富士元工業

    チビエコ2

    富士元工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)95質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他シャンク径(mm)16
  • モミエコ2 富士元工業

    モミエコ2

    富士元工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)100質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他シャンク径(mm)20
  • リャンメンカット・V 富士元工業

    リャンメンカット・V

    富士元工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
    用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工シリーズ面取りシリーズ能力最大刃長 約13mm寸法A(°)45切刃形状その他
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)刃数2枚シリーズ面取りシリーズ適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    当日出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    用途皿面取り加工、エッジの面取り加工適合L型レンチ(K-3)刃数2枚質量(kg)1寸法L1(mm)140適合チップTT32GUR、T32MOR寸法D2(Φmm)32寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    刃数2枚寸法L1(mm)100適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他

『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))