絞り込み
先端角(°)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(8)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(15)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(9)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(9)
- 120(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.2~9.7(1)
- 1.2~11.88(1)
- 1.2~13.6(1)
- 1.2~21.6(1)
- 11.24(1)
- 11.3~17.1(1)
- 11.3~36.3(1)
- 13.4~33.8(1)
- 13.5(1)
- 14(2)
- 14.3~22.8(1)
- 14.5(1)
- 14.6(1)
- 15.1(1)
- 15.2(1)
- 16(2)
- 18(3)
- 20(2)
- 28~133(2)
- 100(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(5)
- 12(1)
- 16(5)
- 20(6)
- 25(4)
- 32(12)
刃数
- 1(29)
- 2(11)
- 3(11)
- 4(2)
- 6(1)
材質
- その他(33)
- ハイス(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(32)
- 鋼(32)
全長(mm)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(12)
- 120~140未満(16)
- 140~160未満(10)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(3)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
- 富士元工業
- ワルター(705)
- タイテックス(693)
- WEBA(45)
- イワタツール(32)
- ノガ(24)
- 協和精工(24)
- THECUT(23)
- ウォーターミルズ(21)
- エスコ(18)
- TRUSCO(17)
- イリックス(15)
- FKD(フクダ精工)(15)
- 大洋ツール(15)
- グーリング(11)
- プラス工具(11)
- EIKO(栄工舎)(11)
- RUKO(10)
- 岡崎精工(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

モミメン
富士元工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)刃数1枚適合チップC32GUX寸法L2(mm)28切刃形状1枚刃
メントルデー
富士元工業¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。適合チップTCXT080102
チビモミ
富士元工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)適合チップC22GUX寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)33寸法d(Φmm)9寸法A(°)90
ジェントルメン
富士元工業¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から9日以内出荷スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
モミエコ
富士元工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT110306首下長(mm)20
センター面取りミルアルミ侍
富士元工業¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。刃数2先端角(°)90切刃形状その他
ナイスカット用チップ チップ
富士元工業¥36,980~税込¥40,678~1箱(12個)当日出荷から翌々日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。適合機種チビモミRoHS指令(10物質対応)対応
ドデカエコ
富士元工業¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3
富士元工業¥349,800税込¥384,7801台当日出荷8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。仕様3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用)トラスコ品番796-4439質量(kg)23出力(W)500電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])8000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×327電源コード(m)3切刃形状その他
面面
富士元工業¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から9日以内出荷面取り加工が可能なカッターです。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)125適合チップC32GUX切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3
富士元工業¥349,800~税込¥384,780~1台当日出荷から9日以内出荷8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。幅(mm)230出力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8000電源AC100V電源コード(m)3
ジェントルメン
富士元工業¥75,980~税込¥83,578~1本当日出荷から翌々日出荷用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104
ウラザグル
富士元工業¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷裏ザグリ加工が可能なカッターです。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
ウラザグリメン-C
富士元工業¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷裏面取り加工が可能なカッターです。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1先端角(°)45適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
ナイスコーナーF3用スライド板(薄板用)
富士元工業¥169,800税込¥186,7801台9日以内出荷ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。用途面取り加工仕様【最大C面】MAXC1トラスコ品番796-4552材質鋼幅(mm)400質量(kg)8高さ(mm)100奥行(mm)60加工可能板厚(mm)2.5以上切刃形状その他板長さ(mm)【加工可能】250
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3スライド板
富士元工業¥479,800税込¥527,7801台翌々日出荷8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。用途面取り加工トラスコ品番796-4455材質鋼刃数3枚刃質量(kg)28出力(W)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000切刃形状3枚刃
ヤングメン45° 1枚刃
富士元工業¥29,980税込¥32,9781本当日出荷『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。用途面取り加工仕様【クランプスクリュ】L-16トラスコ品番796-3394セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)120質量(g)752シャンク径(Φmm)32先端角(°)45刃径(Φmm)46.5適合チップTNEX270412、TNMX270412加工範囲(mm)13~45.5首下長(mm)40切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)46.5
ナイスコーナー用 固定板(薄板用)
富士元工業¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷用途面取り加工仕様【最大C面】MAXC1・固定ガイド板(薄板用)トラスコ品番796-4501材質鋼幅(mm)250質量(kg)4高さ(mm)55奥行(mm)55加工可能板厚(mm)2.5以上切刃形状その他
ナイスコーナーFR
富士元工業¥559,800税込¥615,7801台翌日出荷8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。用途面取り加工出力(W)500電源(V)AC100電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000
チビ両面
富士元工業¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。用途面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼先端角(°)45適合チップSPMT030102切刃形状その他
ジェントルメン45°1枚刃
富士元工業¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。用途面取り加工トラスコ品番796-6628セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)1適合チップX63GURタイプ
Rスペシャル
富士元工業¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。用途R面取り加工セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数3全長(mm)115刃径(Φmm)56適合チップN43GXR切刃形状3枚刃
FR用専用カッター
富士元工業¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷用途面取り加工仕様専用カッタートラスコ品番796-4633材質鋼幅(mm)51高さ(mm)38.8質量(g)250奥行(mm)35切刃形状その他
FR専用固定ガイド板
富士元工業¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷用途面取り加工仕様固定ガイド板、【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4625材質鋼幅(mm)250質量(kg)7高さ(mm)70奥行(mm)100最大C面MAXC3切刃形状その他
FR専用スライドガイド板
富士元工業¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。 ワーク材に傷をつけることなく面取り加工する事ができます。用途面取り加工仕様【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4641材質鋼幅(mm)400質量(kg)11高さ(mm)90奥行(mm)105最大C面MAXC3切刃形状その他
ヤングメン
富士元工業¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40切刃形状3枚刃
エコメン2
富士元工業¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷から30日以内出荷刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
デカモミ
富士元工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工トラスコ品番796-7730材質工具鋼刃数1全長(mm)200質量(g)480先端角(°)90切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5
モミメン
富士元工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)110質量(g)140先端角(°)60シャンク長(mm)85刃径(Φmm)1.2~11.88適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃シャンク径(mm)16最大面取径(Φmm)Φ11.88
リャンメンカットR
富士元工業¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から30日以内出荷チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼全長(mm)200先端角(°)45シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
チビエコ2
富士元工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)95質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他シャンク径(mm)16
モミエコ2
富士元工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)100質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他シャンク径(mm)20
ミニR
富士元工業¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
チビエコ
富士元工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃シャンク径(mm)10